ADD-A-LEVEL Bulkförvaringsställ

Extra lagringsställ för extra nivåer är utformade för att lagra tunga varor, delar och utrustning på ett organiserat sätt. Dessa förvaringsställ är gjorda av högdensitetspolyeten för att tåla belastningar upp till 3540 pund och har ventilerade rutnät / massiva toppar för att förhindra dammbildning. De finns i 3- och 4-hylsvarianter på Raptor Supplies.

Filter

ADD-A-LEVEL -

Justerbar plasthylla

Add-A-nivå justerbara plasthyllor är utformade för att tillgodose olika förvaringsbehov samtidigt som de ger en ergonomisk användning av utrymmet. Hyllorna är gjorda av HDPE och kan hantera laster upp till 3540 lb. Plasthyllorna har solida toppställ, glidbara över 4 ben för att justera förvaringsutrymmet efter storleken på objektet. Valda modeller är utrustade med lätta att rengöra toppstativ. Välj mellan ett brett utbud av dessa 3 eller 4 rack-lagringssystem, tillgängliga i längder på 36, 48, 66 och 96 tum Raptor Supplies.

StilModellHöjdLängdLastkapacitetAntal hyllorTypBreddPris (ex moms)
AAST6624X348 "66 "1820 kg3Solid topp24 "7 378 SEK
BAST9624X348 "96 "2650 Ibs3Solid topp24 "9 627 SEK
CAST3624X348 "36 "990 kg3Solid topp24 "4 661 SEK
DAST4824X348 "48 "1330 kg3Solid topp24 "6 896 SEK
EAST9624X472 "96 "3540 kg4Solid topp24 "12 216 SEK
FAST3624X472 "36 "1320 kg4Solid topp24 "5 905 SEK
GAST4824X472 "48 "1760 kg4Solid topp24 "8 731 SEK
HAST6624X472 "66 "2420 kg4Solid topp24 "9 374 SEK
IAS9616X472 "96 "1800 Ibs4Grid Top16 "8 905 SEK
ADD-A-LEVEL -

4 Hyllgaller Topp Plasthyllor

Add-A-Level bulklagringsställ är lagringssystem i flera nivåer för att spara utrymme. Förvaringsdesignen med 4 hyllor, gjord av högdensitetspolyeten (HDPE), klarar belastningar på upp till 2700 lb. Hyllorna kan enkelt monteras och har 4 ben för att stödja ställningarna och fördela belastningen jämnt. Gallertoppen erbjuder enkel rengöring och jämnt luftflöde. Välj från ett brett utbud av plasthyllor, tillgängliga i 36, 48, 66 och 96 tums längder på Raptor Supplies.

StilModellLängdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
AAS3616X436 "675 kg16 "4 747 SEK
BAS3624X436 "1000 Ibs24 "5 241 SEK
CAS4824X448 "1375 kg24 "8 089 SEK
DAS6616X466 "1235 kg16 "6 980 SEK
EAS6624X466 "1850 Ibs24 "8 415 SEK
FAS9624X496 "2700 Ibs24 "11 056 SEK
ADD-A-LEVEL -

3 Hyllgaller Topp Plasthyllor

Add-A-Level bulkförvaringsställ är designade för att lagra föremål samtidigt som de ger ett ergonomiskt förvaringsutrymme. Lagringsdesignen med 3 hyllor, gjord av högdensitetspolyeten (HDPE), klarar belastningar på upp till 2025 lb. Hyllorna kan enkelt monteras och har 4 ben för att stödja ställningarna och fördela belastningen jämnt. Gallertoppen erbjuder enkel rengöring och optimalt luftflöde. Välj från ett brett utbud av plasthyllor i rutnät, tillgängliga i 36, 48, 66 och 96 tums längder på Raptor Supplies.

StilModellLängdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
AAS3616X336 "500 Ibs16 "3 424 SEK
BAS3624X336 "750 Ibs24 "4 163 SEK
CAS4824X348 "1015 kg24 "6 415 SEK
DAS6624X366 "1390 kg24 "6 660 SEK
EAS6616X366 "925 kg16 "5 583 SEK
FAS9624X396 "2025 kg24 "8 756 SEK
GAS9616X396 "1350 kg16 "7 143 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?