HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Komponenter för kabelskyddssystem

Designad för att skydda elektriska kablar och sladdar från fordon och ovanlig trafik. Högdensitetspolyuretan tål tunga belastningar och ger väderbeständighet. Modulär sammankopplingsdesign underlättar installation, haveri och förvaring. Ha en maximal lastkapacitet på 20000 lb

Filter

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Icke-metalliska kabel- / slanghållare med fästen

Hubbell Wiring Device-Kellems icke-metalliska kabel- / slanghållarsystem med fästen, organisera och styra rörliga slangar eller kablar och förhindra oönskade främmande partiklar som damm, smuts och skräp i elektriska och robotiska automatiseringsapplikationer. De har glasfiberförstärkt nylonkonstruktion för att ge hög draghållfasthet och icke -slipande prestanda och installeras mellan maskinens fasta och rörliga sektioner. Dessa självsmörjande och flexibla bärare är dessutom utrustade med fästen för att förhindra att metall- eller trådbeslag faller bort och har snäpp ihop sektioner för enkel elektrisk anslutning. Flipplänkens design säkerställer enkel installation av kablarna, minimal nötning och utmärkt höghastighetsprestanda. Välj mellan ett brett utbud av dessa bärare, tillgängliga i längder på 4 och 5 tum.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems Kabelfackfäste med stålkonstruktion.

StilModellKavitetshöjdKavitetsbreddHöjdLängdUtanför breddBreddPris (ex moms)
AHCT10114K0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "2 581 SEK
AHCT10219K0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "2 857 SEK
AHCT16119K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft.2.12 "2.12 "3 077 SEK
BHCT16219K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft.2.91 "2.91 "3 397 SEK
BHCT16234K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "3 574 SEK
BHCT16434K1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft.4.69 "4.69 "4 622 SEK
AHCT16134K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft.2.12 "2.12 "3 819 SEK
BHCT16334K1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "4 223 SEK
CHCT25347K1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "5ft.7.7 "7.7 "7 756 SEK
BHCT25134K1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "4.5ft.3.7 "3.7 "6 175 SEK
CHCT25234K1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "4.5ft.5.36 "5.36 "5 735 SEK
CHCT25247K1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "5ft.5.36 "5.36 "7 418 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kabelskydd

Hubbell Wiring Device-Kellems kabelskydd är icke-metalliska TruckTrak-system för att skydda elektriska kablar och sladdar från gångtrafik eller fordonstrafik. De har hög densitet polyuretankonstruktion för att stödja tunga laster och ytmönster för att undvika halka / slir. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av skydd i 2, 3 och 5 kanalsstorlekar för att skydda kablar upp till 3.25 tum i diameter. Vi erbjuder också ändhylsset för skydd för alla väder inomhus / utomhus i kongresscenter, nöjesparker och karnevaler.

StilModellHöjdArtikelLängdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
AHBLTRED5B1.95 "Modulärt kabelskyddssystem36 "10,500 pund @ 70 grader F, 6500 pund @ 120 grader F17.5 "8 459 SEK
BHBLTT5B2.31 "Modulärt kabelskyddssystem36 "20,150 pund @ 70 grader F, 9200 pund @ 120 grader F20 "12 643 SEK
CHBLTT545RB2.31 "Kabelskydd, 45 grader höger varv25 "20,150 pund @ 70 grader F, 9200 pund @ 120 grader F20 "6 720 SEK
DHBLTT545LB2.31 "Kabelskydd, 45 grader vänster25 "20,150 pund @ 70 grader F, 9200 pund @ 120 grader F20 "6 488 SEK
EHBLTT3B3.05 "Modulärt kabelskyddssystem36 "14,210 pund @ 70 grader F, 4653 pund @ 120 grader F20 "15 270 SEK
FHBLTT24.13 "Modulärt kabelskyddssystem36 "-22 "22 419 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

TredTrak kabelskyddssystem

Hubbell TredTrak kabelskyddssystem är utformade för att skydda sladdar och kablar från lätt trafik och minska snubbelrisker. Dessa femkanals kabelskyddssystem skyddar kabel med diametrar upp till 1.28 mm (32.5 tum). Dessa kabelskyddssystem uppfyller NEC -kraven (artikel 525) för att isolera elektriska kablar och sladdar på karnevaler, nöjesparker och kongresscenter. Välj bland ett brett utbud av dessa kabelskydd i TredTrak Systems -serien, tillgängliga i längder från 5.5 till 17.5 tum.

StilModellFärgArtikelLängdLastkapacitetPris (ex moms)
AHBLTRED5YBBlå / gulKabelskydd, Y-montering17.5 "2300 lb.5 715 SEK
BHBLTRED5XBBlå / gulKabelskydd, X-montering17.5 "2300 lb.5 748 SEK
CHBLTRED5ECFBGulModulärt kabelskydd för ändkåpa5.5 "10,500 pund @ 70 grader F, 6500 pund @ 120 grader F-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Icke -metalliska kabel- / slanghållarsystem, kabelspårssatser

Hubbell Wiring Device-Kellems icke-metalliska, kabel- / slanghållarsystem organiserar och styr rörliga slangar och kablar, samt skyddar dem från oönskade miljöfaktorer, såsom damm, smuts och skräp i elektriska, materialhantering och robotautomatiska applikationer. De har glasfiberförstärkt nylonkonstruktion för icke-nötning och hög draghållfasthet och installeras mellan maskinens fasta och rörliga sektioner. Dessa självsmörjande och flexibla bärare har dessutom flip-top-länkdesign för enkel installation av kablarna, vilket garanterar minimal nötning och erbjuder utmärkt höghastighetsprestanda. De har snäpp ihop sektioner för enkel anslutning och finns i längder på 1 och 5 tum.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems Kabelslanghållare med fästen för att förhindra att metall- eller trådbeslag faller bort.

StilModellKavitetshöjdKavitetsbreddHöjdLängdUtanför breddBreddPris (ex moms)
AHCT1011410.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "566 SEK
AHCT102191M10.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
RFQ
AHCT1613411.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "750 SEK
AHCT161341M11.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
RFQ
AHCT16134M1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5ft.2.12 "2.12 "3 052 SEK
BHCT1621911.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "750 SEK
BHCT1623411.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "787 SEK
BHCT1633411.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "1"3.7 "3.7 "844 SEK
BHCT1643411.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "1"4.69 "4.69 "898 SEK
AHCT1611911.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "702 SEK
BHCT2513411.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "1"3.7 "3.7 "1 314 SEK
CHCT2523411.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "1 190 SEK
CHCT2524711.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "1 348 SEK
CHCT2534711.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "1"7.7 "7.7 "1 441 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Slut på lock

Hubbell Wiring Device-Kellems gavlar har polyuretankonstruktion och gul synlighet med hög synlighet. De ger skydd mot sladdar och kablar i alla väder och används ofta i kongresscenter, nöjesparker och karnevaler. Dessa modulära kabelskyddssystem finns i 3 & 5 kanalstorlekar på Raptor Supplies. Vi erbjuder även icke-metalliska kabelskydd med ytmönster för att undvika halkskydd.

StilModellHöjdArtikelLängdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
AHBLTRED5ECB1.95 "Kabelskydd, ändhatt för hane / hona5.5 "10,500 pund @ 70 grader F, 6500 pund @ 120 grader F17.5 "3 298 SEK
BHBLTT5ECB2.31 "Modulära ändskydd för kabelskydd5.25 "20,150 pund @ 70 grader F, 9200 pund @ 120 grader F20 "5 330 SEK
CHBLTT3ECB3.05 "Modulära ändskydd för kabelskydd6.37 "14,210 pund @ 70 grader F, 4653 pund @ 120 grader F20 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Accesstrak Kit

ModellArtikelPris (ex moms)
HBLAT5KITAAC8LHC-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Endast ramp (par)

ModellArtikelPris (ex moms)
HBLAT5RAMPAC8LHF-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Trågändskenor (par)

ModellArtikelPris (ex moms)
HBLAT5ERAC8LHE-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Endast 5 kanals tråg

ModellArtikelPris (ex moms)
HBLAT5AC8LHD-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Rampändskenor (par)

ModellArtikelPris (ex moms)
HBLAT5RAMPERAC8LHG-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?