HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kabeldragande grepp

Används för att dra elkablar, kala ledare eller linor. Enkel och snabb att installera, vilket ger användaren en smidig och smal profil för enkel passage genom kanaler och ledningar. Tillverkad av galvaniserat stål av högsta kvalitet för att säkerställa långvarigt grepp 

Filter

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Draghandtag

Hubbell Wiring Device-Kellems flexibla draggrepp har multiweave-konstruktion för att stödja tyngre belastningar än lätta mesh-draggrepp. Den ändlösa vävdesignen hos dessa enheter tillåter också bekväm installation på kablar. De har ett patenterat flexibelt öga som erbjuder flexibilitet att följa draglinjen. Välj från ett brett utbud av dessa ögonliknande draggrepp tillgängliga i 1400, 2000, 2500 och 3000 lb brotthållfasthetsvarianter.

StilModellBrytstyrkaKabelområdeÖgonlängdArtikelMaterialPris (ex moms)
A03308006---Draghandtag-2 601 SEK
B0332911941400 lb-7.5 "Fiberoptiskt draghandtagGalvaniserat stål2 052 SEK
B0332911952000 lb-8.5 "Fiberoptiskt draghandtagGalvaniserat stål2 187 SEK
B0332911962500 lb.-8.5 "Fiberoptiskt draghandtagGalvaniserat stål2 471 SEK
B0332911983000 lb.-8.5 "Fiberoptiskt draghandtagGalvaniserat stål3 620 SEK
A033080055400 kg1.25 "till 1.49"-Draghandtag-2 779 SEK
C0330102616400 kg1.5 "till 1.99"-Draghandtag1.375 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Dra handtag, roterande ögon

Hubbell Wiring Device-Kellems draghandtag används för att dra ledare av koppar eller aluminium, jordledningar, vajrar, budband och isolerade kablar. Dessa draghandtag har ett roterande öga för att snurra ur dragmomentet när laster släpps och dubbelvävd konstruktion för starkt grepp och ökad nätkontakt på tunga / långa underjordiska kablar. De levereras integrerade med en galvaniserad stålsträng för extra styrka och klarar belastningar upp till 33000 lb.

StilModellBrytstyrkaÖga inuti Dia.ÖgonlängdPris (ex moms)
A033020166800 lb.0.88 "5"4 089 SEK
B0330102833000 lb1.88 "10 "7 284 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Fiberoptiska draghandtag, ringögon

Hubbell Wiring Device-Kellems fiberoptiska draghandtag är utformade för förterminerade fiberoptiska kablar, hoppare och tvinnade parkommunikationskablar. Dessa draggrepp har ett flätat nät för att säkerställa stark hållkraft och en näskon för att skydda kabeländen och låta den passera genom höljen och rör utan att klämma fast. Med en maximal brottstyrka på 50 kg är dessa fiberoptiska draghandtag tillgängliga i ögonlängder på 3/4 och 1-9/16 tum. Raptor Supplies erbjuder också flexibla ögondrag med brottstyrkor mellan 10000 och 30600 lb.

StilModellBrytstyrkaÖga inuti Dia.ÖgonlängdMaterialPris (ex moms)
ACCPS130 lb.0.71 "3 / 4 "Icke-metallisk317 SEK
BCCPS240 kg0.71 "3 / 4 "Icke-metallisk388 SEK
ACCPS350 lb.1.57 "1 9 / 16 "Icke-metallisk596 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Lätta, flexibla ögon

Hubbell Wiring Device-Kellems lätta flexibla ögon används för att dra sladdar, ledningar och kablar genom ledningar, väggar och andra blinda höljen inom konstruktion, kraftverk och industriella applikationer. De har högkvalitativt trådnät, konstruerat av galvaniserat stål för att minska påkänning och spänning i trådar. Dessa draghandtag expanderar lätt och lindar runt ledningar eller kablar för att dra den genom långa sträckor av ledningen. Ögonen eller ringarna på dessa flexibla dragnätsgrepp ansluter kabeln till dragvinschar för att föra den genom ledningen. Dessa grepp är integrerade med axelskydd som håller och skyddar framkanterna på kablar. Välj från ett brett utbud av dessa lätta flexibla ögon, tillgängliga i längder från 3.25 till 9 tum.

StilModellBrytstyrkaÖgonlängdArtikelMaterialPris (ex moms)
A033-05-001450 lb3.25 "Junior draghandtagGalvaniserat stål696 SEK
A033-05-002900 lb.3.75 "Junior draghandtagGalvaniserat stål835 SEK
A033-05-0031300 lb.4.25 "Junior draghandtagGalvaniserat stål943 SEK
A033-05-0041950 lb.5"Junior draghandtagGalvaniserat stål1 026 SEK
A033-05-0052800 lb.5.75 "Junior draghandtagGalvaniserat stål1 173 SEK
B033-03-0102800 lb.5"Lätt draghandtagGalvaniserat stål2 004 SEK
B033-03-0112800 lb.5"Lätt draghandtagGalvaniserat stål1 944 SEK
A033-05-0063900 lb6.5 "Junior draghandtagGalvaniserat stål1 257 SEK
B033-03-0124000 lb.6"Lätt draghandtagGalvaniserat stål2 032 SEK
B033-03-0136800 lb.7"Lätt draghandtagGalvaniserat stål2 041 SEK
B033-03-0166800 lb.8"Lätt draghandtagGalvaniserat stål2 108 SEK
C033020446800 lb.9"DraghandtagGalviniserat stål3 124 SEK
B033-03-0156800 lb.7"Lätt draghandtagGalvaniserat stål2 049 SEK
B033-03-0178500 lb9"Lätt draghandtagGalvaniserat stål2 532 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kraftigt flexibelt öga

StilModellBrytstyrkaÖga inuti Dia.ÖgonlängdPris (ex moms)
A0330204610000 lb0.31 "9"4 564 SEK
A0330204814400 lb0.38 "11 "4 910 SEK
A0330205024600 lb0.5 "12 "5 883 SEK
B0330205230600 lb0.5 "12 "6 356 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Dra handtag, Eye Style roterande

Hubbell Wiring Device-Kellems flexibla dragnätsgrepp har multiweave-konstruktion som stöder tyngre belastningar, jämfört med lätta nätdragningsgrepp. Dessa grepp lindar runt en tråd eller kabel för att hjälpa till att dra igenom långa ledningar. Ögonen eller ringarna på dessa nätgrepp kan också användas för att ansluta kabeln till dragvinschar för att passera genom valfri rörledning. Välj från ett brett utbud av dessa draggrepp tillgängliga i 10000 och 14400 lb brottstyrka alternativ.

StilModellBrytstyrkaPris (ex moms)
A0330201810000 lb5 170 SEK
A0330202014400 lb5 670 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Draggrepp Slackgrepp för specialändamål

ModellArtikelPris (ex moms)
03310003AE4DVH1 438 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Fiberoptiskt draggrepp, .250-.750 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
PFOLT312CE6PZZ2 212 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?