THOMAS & BETTS Buntband

Tillverkad av fluorpolymer med strålningsmotstånd och underlättar låsning av rostfritt stål i trådhanteringsapplikationer. Lämplig för användning med kablar och ledningar som hanterar temperaturer upp till 150 grader C. UL94V-0 antändbarhet

Filter

THOMAS & BETTS -

Kabelband för alla ändamål

StilModellPris (ex moms)
ATY53510MX919 SEK
BL-14-50-9-C127 SEK
CL-7-50-0-C64 SEK
CL-11-50-0-C94 SEK
DTY524M-NDT819 SEK
THOMAS & BETTS -

Buntband

StilModellVerktygskodFärgDesignaUL-typBreddInomhus UtomhusLängdMax. Bunt Dia.Pris (ex moms)
ATY5354M--------1 268 SEK
BL-7-50ID-9-C-NaturalMed ID-tagg110.2 "Inomhus7.8 "1.75 "508 SEK
CTYB2315MXASvartStandard210.1 "Inomhus eller utomhus7"1.5 "2 608 SEK
DTYB2315MANaturalStandard210.1 "Inomhus7"1.5 "1 772 SEK
ETY253MA / BNaturalStandard21S0.18 "Inomhus11.6 "3"5 630 SEK
FTY5277MXBSvartStandard21S0.26 "Inomhus eller utomhus24.3 "7"2 037 SEK
GTY5277MBNaturalStandard21S0.26 "Inomhus24.3 "7"1 592 SEK
StilModellLängdMax. Bunt Dia.DraghållfasthetTjocklekVerktygskodBreddPris (ex moms)
ATYZ525M7.3 "1.75 "50 lb.0.06 "A / B0.18 "5 149 SEK
ATYZ527M13.4 "4"120 kg0.07 "B0.27 "5 734 SEK
ATYZ528M14.1 "3.5 "50 lb.0.06 "A / B0.18 "7 086 SEK
THOMAS & BETTS -

Belagd kabelbindare

StilModellFärgInomhus UtomhusLängdMax. Bunt Dia.Temp. RäckviddBreddPris (ex moms)
ATYS12-470CSvartInomhus eller utomhus12 "4"-40 grader till 302 grader F.0.47 "8 891 SEK
BTYS12-280SilverInomhus12 "4"-112 grader till 1000 grader F.0.29 "8 627 SEK
CTYS24-470SilverInomhus24 "7.5 "-112 grader till 1000 grader F.0.47 "12 477 SEK
DTYS12-470SilverInomhus12 "4"-112 grader till 1000 grader F.0.47 "9 317 SEK
THOMAS & BETTS -

Grid buntband

ModellArtikelPris (ex moms)
KV18-8F-TBK9JWW7 SEK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

Buntband, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
XJG108-TBBK9TAU15 757 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?