Kamföljare och spårrullar

Filter

SMITH BEARING -

Cam Follower Heavy Stud

StilModellStud längdBearing TypeDynamisk lastkapacitetgäng~~POS=TRUNCTråd storlekRoller Dia.RulltypRullbreddPris (ex moms)
AHR-5/8-B0.75 "Nålrulle, otätad1210 lb0.312 "5 / 16-240.625 "Hexuttag0.437 "520 SEK
BHR-5/8-X0.75 "Nålrulle, förseglad1210 lb0.312 "5 / 16-240.625 "Skruvmejselns spårhuvud0.437 "505 SEK
AHR-5/8-XB0.75 "Nålrulle, förseglad1210 lb0.312 "5 / 16-240.625 "Hexuttag0.437 "557 SEK
BHR-5/80.75 "Nålrulle, otätad1210 lb0.312 "5 / 16-240.625 "Skruvmejselns spårhuvud0.437 "493 SEK
AHR-1/2-B0.625 "Nålrulle, otätad970 lb0.25 "1 / 4-280.5 "Hexuttag0.375 "524 SEK
AHR-1/2-XB0.625 "Nålrulle, förseglad970 lb0.25 "1 / 4-280.5 "Hexuttag0.375 "544 SEK
BHR-1/20.625 "Nålrulle, otätad970 lb0.25 "1 / 4-280.5 "Skruvmejselns spårhuvud0.375 "490 SEK
BHR-1/2-X0.625 "Nålrulle, förseglad970 lb0.25 "1 / 4-280.5 "Skruvmejselns spårhuvud0.375 "549 SEK
BHR-3/40.875 "Nålrulle, otätad2140 lb0.375 "7 / 16-200.75 "Skruvmejselns spårhuvud0.5 "414 SEK
AHR-3/4-B0.875 "Nålrulle, otätad2140 lb0.375 "7 / 16-200.75 "Hexuttag0.5 "490 SEK
AHR-7/8-XB0.875 "Nålrulle, förseglad2140 lb0.375 "7 / 16-200.875 "Hexuttag0.5 "549 SEK
AHR-3/4-XB0.875 "Nålrulle, förseglad2140 lb0.375 "7 / 16-200.75 "Hexuttag0.5 "537 SEK
BHR-7/80.875 "Nålrulle, otätad2140 lb0.375 "7 / 16-200.875 "Skruvmejselns spårhuvud0.5 "264 SEK
AHR-7/8-B0.875 "Nålrulle, otätad2140 lb0.375 "7 / 16-200.875 "Hexuttag0.5 "509 SEK
BHR-7/8-X0.875 "Nålrulle, förseglad2140 lb0.375 "7 / 16-200.875 "Skruvmejselns spårhuvud0.5 "408 SEK
BHR-3/4-X0.875 "Nålrulle, förseglad2140 lb0.375 "7 / 16-200.75 "Skruvmejselns spårhuvud0.5 "474 SEK
AHR-1-XB1"Nålrulle, förseglad2850 lb0.5 "5 / 8-181"Hexuttag0.625 "689 SEK
BHR-1-1 / 8-X1"Nålrulle, förseglad2850 lb0.5 "5 / 8-181.125 "Skruvmejselns spårhuvud0.625 "585 SEK
AHR-1-B1"Nålrulle, otätad2850 lb0.5 "5 / 8-181"Hexuttag0.625 "602 SEK
AHR-1-1 / 8-B1"Nålrulle, otätad2850 lb0.5 "5 / 8-181.125 "Hexuttag0.625 "608 SEK
BHR-1-X1"Nålrulle, förseglad2850 lb0.5 "5 / 8-181"Skruvmejselns spårhuvud0.625 "581 SEK
AHR-1-1 / 8-XB1"Nålrulle, förseglad2850 lb0.5 "5 / 8-181.125 "Hexuttag0.625 "687 SEK
BHR-11"Nålrulle, otätad2850 lb0.5 "5 / 8-181"Skruvmejselns spårhuvud0.625 "518 SEK
BHR-1-1 / 81"Nålrulle, otätad2850 lb0.5 "5 / 8-181.125 "Skruvmejselns spårhuvud0.625 "558 SEK
AHR-1-5 / 8-XB1.5 "Nålrulle, förseglad5330 lb0.75 "7 / 8-141.625 "Hexuttag0.875 "972 SEK
BISHOP-WISECARVER -

Styrhjul

StilModellStud längdBore Dia.Max. Ladda Axialgäng~~POS=TRUNCTråd storlekTypMax. Ladda RadialRoller Dia.Pris (ex moms)
ASWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 x 1Excentrisk2740.771 "769 SEK
ASWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 x 1.25Koncentrisk2740.771 "765 SEK
ASWSE2XA0.338 "0.375 "1410.338M8 x 1.25Excentrisk5961.21 "856 SEK
ASWSE3XA0.425 "0.472 "3820.425M10 x 1.5Excentrisk13261.803 "1 027 SEK
ASWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 x 1.5Koncentrisk5961.21 "892 SEK
ASWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75Koncentrisk13261.803 "1 034 SEK
BISHOP-WISECARVER -

Hjulstorlek för hög temperatur 0

ModellArtikelPris (ex moms)
W0SS227AE2NUK1 412 SEK
SMITH BEARING -

Cam Follower Excentrisk Stud Hex Socket

ModellArtikelPris (ex moms)
CR-1-7/8-XBEAA6FWT1 323 SEK
INA -

Oke Spårrulle Storlek 47 Borrning 17 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
LR203-2RSRAJ2HJQ1 090 SEK
12

Kamföljare och spårrullar

Kamföljare är utformade för att följa kamlobsprofiler för att överföra roterande rörelse till linjär rörelse och är idealiska för applikationer som uppvisar radiella belastningar. För hantering av extrema radiella och axiella belastningar erbjuder vi även kraftiga bandrullar i Smith-Trax-serien med inre avsmalnande rullager eller kullager med djupa spår. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av kamföljare och spårrullar från märken som 80/20, Biskop-Wisecarver, INA och Smith Bearing. Smith lager kamföljare är ISO 9001 och AS 9100 registrerade och finns i varianter av legerat stål, kolstål och rostfritt stål. Dessa kamföljare är perfekta för applikationer med höga belastningar och / eller kraftiga stötar där nedböjningen ska vara minimal. Styrhjul från Biskop-Wisecarver ger låg friktion och tyst rörelse under extrema förhållanden. Dessa hjul är utformade med ett genomgående hål för enkel montering på bussningar eller lager och dubbla vinklade kontaktkullager för att stödja axiella belastningar i båda riktningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?