FINISH THOMPSON Magnetiska drivpumpar för kemisk överföring

SP-serien med självansugande magnetiska drivpumpar utformade för att skapa ett kraftfullt vakuum i rörledningen för att lyfta vätska från djup upp till 25 fot. Har en TEFC-induktionsmotor, polypropen- eller PVDF-hölje, en Viton-packning och en maximal viskositet på 50 CPS. DB-serien mag-drive pumpar finns också

Filter

FINISH THOMPSON -

Centrifugal magnetisk drivpump, 1/2 hk, 29 fot max huvud, 12.6 psi

StilModellFulllastförstärkarePackningPackningsmaterialFastigheterHusets materialPumphjulsmaterialSpänningPris (ex moms)
ADB5.5P-M6172.4FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen w / Carbon Bushing2309 468 SEK
BDB5.5V-T-M6172.4FKMFKMPVFDPVDFPVDF med PTFE-bussning23011 572 SEK
ADB5.5P-E-M6172.4EPDMEPDMpolypropylenpolypropylenPolypropylen w / Carbon Bushing2309 468 SEK
ADB5.5P-M6224.6FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen w / Carbon Bushing1159 845 SEK
BDB5.5V-T-M6224.6FKMFKMPVFDPVDFPVDF med PTFE-bussning11512 939 SEK
ADB5.5P-E-M6224.6EPDMEPDMpolypropylenpolypropylenPolypropylen w / Carbon Bushing11510 092 SEK
FINISH THOMPSON -

SP-serie magnetisk drivpump

StilModellHPFulllastförstärkareGPM för vatten @ 15 ft. av HeadPumphjulsmaterialInloppLängdMax. HuvudArbetstryckPris (ex moms)
ASP10P-3-M21912.96-2.80/1.4055polypropylen1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI30 967 SEK
BSP10V-3-M21913.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI41 560 SEK
ASP10P-3-M218112.8 / 6.40-6.4055polypropylen1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI31 523 SEK
BSP10V-3-M218112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI46 137 SEK
CSP11P-M21525.75-5.40/2.70105polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI46 935 SEK
DSP11V-M21525.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI65 426 SEK
DSP15V-M20938.00-7.60/3.80120PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI69 556 SEK
CSP15P-M20938.00-7.60/3.80120polypropylen1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI51 469 SEK
FINISH THOMPSON -

DB-serie magnetisk drivpump

StilModellHöjdDesignaFulllastförstärkareFastigheterHusets materialHPPumphjulsmaterialInloppPris (ex moms)
ADB3P-M6126"Mag-Drive1.55polypropylenpolypropylen1/8polypropylen1 FNPT7 367 SEK
BDB3V-T-M6126"Mag-Drive1.55PVDFPVDF1/8PVDF med PTFE-bussning1 FNPT8 874 SEK
ADB4P-M6136.375 "Mag-Drive2.4polypropylenpolypropylen1/4Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT7 659 SEK
CDB4V-T-M6136.375 "Mag-Drive2.4PVDFPVDF1/4PVDF med PTFE-bussning1 FNPT9 312 SEK
CDB5V-T-M6136.375 "Mag-Drive2.4PVDFPVDF1/4PVDF med PTFE-bussning1 FNPT10 516 SEK
ADB5P-M6136.375 "Mag-Drive2.4polypropylenpolypropylen1/4Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT7 990 SEK
DDB8P-M2048 19 / 64 "Centrifugal10.4 / 5.00-5.20polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen w / Carbon Bushing1-1 / 2 FNPT19 412 SEK
EDB6P-M2258 19 / 64 "Centrifugal1.22-1.20 /, 60polypropylenpolypropylen1/3Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT14 813 SEK
EDB6P-M2248 19 / 64 "Centrifugal5.70 / 2.70-2.85polypropylenpolypropylen1/3Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT15 031 SEK
FDB7V-T-M2058 19 / 64 "Centrifugal2.4-2.3/1.15PVDFPVDF3/4PVDF med PTFE-bussning1-1 / 2 FNPT22 384 SEK
FDB7V-T-M2048 19 / 64 "Centrifugal10.4 / 5.00-5.20PVDFPVDF3/4PVDF med PTFE-bussning1-1 / 2 FNPT22 927 SEK
FDB10V-T-M2078 19 / 64 "Centrifugal4.25-3.90/1.95PVDFPVDF1.5PVDF med PTFE-bussning1-1 / 2 FNPT26 259 SEK
GDB8V-T-M2058 19 / 64 "Centrifugal2.4-2.3/1.15PVDFPVDF3/4PVDF med PTFE-bussning1-1 / 2 FNPT23 150 SEK
HDB10P-M2188 19 / 64 "Centrifugal12.8 / 6.40-6.40polypropylenpolypropylen1Polypropylen w / Carbon Bushing1-1 / 2 FNPT23 016 SEK
EDB6HP-M2268 19 / 64 "Centrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT16 567 SEK
HDB7P-M2268 19 / 64 "Centrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen w / Carbon Bushing1-1 / 2 FNPT17 963 SEK
HDB10P-M2198 19 / 64 "Centrifugal3.00-2.90/1.45polypropylenpolypropylen1Polypropylen w / Carbon Bushing1-1 / 2 FNPT22 280 SEK
EDB9P-M2048 19 / 64 "Centrifugal10.4 / 5.00-5.20polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT20 189 SEK
HDB7P-M2278 19 / 64 "Centrifugal1.70-1.65 /, 825polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen w / Carbon Bushing1-1 / 2 FNPT17 318 SEK
EDB6HP-M2278 19 / 64 "Centrifugal1.70-1.65 /, 825polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT16 200 SEK
GDB8V-T-M2048 19 / 64 "Centrifugal10.4 / 5.00-5.20PVDFPVDF3/4PVDF med PTFE-bussning1-1 / 2 FNPT23 693 SEK
IDB6V-T-M2278 19 / 64 "Centrifugal1.70-1.65 /, 83PVDFPVDF1/2PVDF med PTFE-bussning1 FNPT21 014 SEK
IDB6V-T-M2268 19 / 64 "Centrifugal7.6 / 3.80-3.80PVDFPVDF1/2PVDF med PTFE-bussning1 FNPT21 658 SEK
EDB9P-M2058 19 / 64 "Centrifugal2.4-2.3/1.15polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT19 761 SEK
DDB8P-M2058 19 / 64 "Centrifugal2.4-2.3/1.15polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen w / Carbon Bushing1-1 / 2 FNPT19 178 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?