HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ledningsreducerande bussningar och brickor

Inkluderar nylontillverkade kabelmuttrar som används med gängade metallrör för att skydda mot saltvatten, svaga syror, bensin, alkohol, olja och fett. Finns i olika ledningsstorlekar och totala längder

Filter

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Låsmuttrar för sladdkontakt med låg profil

StilModellLedningsstorlekTotal längdPris (ex moms)
ALNP7BPG7 "1.156 "8 SEK
ALNP9BPG9 "1.25 "8 SEK
ALNP21BPG21 "1 57 / 64 "13 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sladdkontakt Låsmutter, för gängad metallrör, nylon

Hubbell Wiring Device-Kellems kabelanslutningsmuttrar används med dragavlastning, gängade metallkontakter och förhindrar att kablarna dras ut ur systemen i rörfästningsapplikationer. De har nylonkonstruktion för utmärkt nötningsbeständighet och draghållfasthet och är utrustade med en gängad kropp för snabb installation och skydd mot hoppning. Dessa tillbehör för icke-ledande sladdkontakter är dessutom idealiska för NEMA 4 & 6-kapslingar för att motstå svaga syror, saltvatten, bensin, olja, fett, alkohol och vanliga lösningsmedel och har kompressormutterskruvar, vilket förhindrar oavsiktlig lossning. Välj bland ett brett utbud av dessa CSA -certifierade och UL -listade låsmuttrar, tillgängliga i navstorlekar på 3/8, 3/4, 1/2, 1, PG11, PG13 och PG16 tum.

StilModellLedningsstorlekArtikelTotal längdPris (ex moms)
A31622008L1"Sladdanslutning Låsmutter2 13 / 32 "20 SEK
A31622003L1 / 2 "Sladdanslutning Låsmutter1 45 / 64 "10 SEK
A31622007L3 / 4 "Sladdanslutning Låsmutter2"14 SEK
B31622002L3 / 8 "Sladdanslutning Låsmutter1 13 / 32 "10 SEK
CLNP11BPG11 "Låsmutter för lågprofilsladd1 31 / 64 "10 SEK
CLNP13BPG13.500 "Låsmutter för lågprofilsladd1 17 / 32 "10 SEK
CLNP16BPG16 "Låsmutter för lågprofilsladd1-11 / 16 "9 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?