SCHNEIDER ELECTRIC DC-strömförsörjning

Lätta likströmsaggregat som erbjuder spänning upp till 48 V; tål temperaturer upp till 60 grader C. Idealisk för användning i solenoider, ventiler, brytare, reläer, PLC:er och sensorer

Filter

SCHNEIDER ELECTRIC -

DC-strömförsörjning

StilModellArtikelPris (ex moms)
AABLP1A24045DC strömförsörjning1 757 SEK
BABLS1A24031Strömförsörjning2 528 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

24VDC, Universal DC-strömförsörjning

StilModellDjupHöjdInspänningIP-värdeMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris (ex moms)
AABL8RPS240301.73 "5.27 "100 till 120 VAC, 200 till 500 VAC2072W4.72 "4 205 SEK
AABL8RPS240502.2 "5.27 "100 till 120 VAC, 200 till 500 VAC20120W4.72 "5 569 SEK
BABL8WPS242003.74 "5.63 "380 till 500 VAC10/20480W6.1 "10 990 SEK
BABL8WPS244006.500 "5.63 "380 till 500 VAC10/20960W6.1 "19 226 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

24VDC strömförsörjning

StilModellMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPCase MaterialDjupBreddHöjdInspänningIP-värdeMonteringPris (ex moms)
AABL1REM24062150WMetall1.9 "2"3.9 "100 till 120 VAC, 200 till 240 VAC20Panel-
RFQ
BABL8RPS24100240WGjuten plast3.35 "5.51 "5.27 "100 till 120 VAC, 200 till 500 VAC20DIN-skena7 920 SEK
CABL8RPM24200480WGjuten plast5.71 "5.51 "5.63 "100 till 120 VAC, 200 till 240 VAC10/20DIN-skena10 995 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Strömförsörjning, 100 till 120 V AC/200 till 240 V AC, Enkel, 24 V DC, 150 W, 6.25, Panel

ModellArtikelPris (ex moms)
ABLP1A24062CN2QXQ2 702 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Strömförsörjning, 100 till 240 V AC, Singel, 12V DC, 100W, 8.5, Panel

ModellArtikelPris (ex moms)
ABLP1A12085CN2QXP2 047 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?