STARRETT Djupmikrometrar

Dessa mikrometrar används för att mäta djupet av urtag, kilspår, hål och slitsar. De har en slipad, överlappad och härdad bas och ett mikrometerhuvud som kan mäta avstånd i steg om 1 tum. De finns i baslängder från 75 mm till 6 tum.

Filter

STARRETT -

Elektroniska djupmätare

StilModellBaslängdMätområdeUpplösningSPC-utgångPris (ex moms)
A3753A-8/2002.75 "0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmNej6 318 SEK
B3753A-6/1502.75 "0 till 6"/0 till 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmNej6 021 SEK
C5004BZ-24/6004"0 till 24"/0 till 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa24 685 SEK
STARRETT -

Vernier djupmätare

StilModellBaslängdRod Dia.Pris (ex moms)
A443Z-6RL2"5 / 32 "7 214 SEK
B440Z-6RL2.5 "0.125 "6 657 SEK
STARRETT -

0 till 3 "räckviddsmikrometer

StilModellBaslängdRod Dia.KausPris (ex moms)
A443Z-3RL2"5 / 32 "ratchet6 072 SEK
B440Z-3L2.5 "1 / 8 "Enkel5 932 SEK
C440Z-3RL2.5 "0.125 "ratchet6 106 SEK
D449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1 / 8"ratchet7 010 SEK
E445AZ-3RL3"5 / 32 "ratchet6 147 SEK
STARRETT -

Vernier djupmätare

Starrett djupmätare är lämpliga för att mäta djup av hål, axlar, utsprång, steg, slitsar och spår. De har en räfflad låsmutter av ringtyp för att ge stabilitet samtidigt som de säkerställer snabb och säker låsning. De har också en kombination av spärrhake och speeder för jämnt tryck och snabba justeringar. Utvalda modeller kommer med en kompakt bärväska för säker förvaring och portabilitet på arbetsplatsen. Välj från ett brett utbud av dessa djupmikrometrar, tillgängliga i 2, 2.5 och 4 tums baslängder.

StilModellRod Dia.Pris (ex moms)
A449BZ-6R0.045 "x 1 / 8"9 165 SEK
B445BZ-6RL5 / 32 "7 657 SEK
STARRETT -

Djupmätare

StilModellPris (ex moms)
A644JZ8 914 SEK
B749.1BZ-12RL16 170 SEK
RFQ
B749.1BZ-6RL13 547 SEK
RFQ
STARRETT -

Djupmikrometrar

StilModellBaslängdMätområdePris (ex moms)
A445BZ-12RL4"0 till 12 "13 158 SEK
B445DZ-9RL6"0 till 9 "10 495 SEK
STARRETT -

Elektronisk djupmätare 0 till 12 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
3753A-12/300AE6MXP8 086 SEK
STARRETT -

Djupmätare

ModellArtikelPris (ex moms)
450-12AH2GKX12 349 SEK
STARRETT -

Djupmikrometer, 0 - 9 tum, 0.001 tums upplösning, spärrfingerborg

ModellArtikelPris (ex moms)
440Z-9RLAE6NBP8 983 SEK
STARRETT -

Djupmätare mikrometer, 0 till 9 tum, 4 tums bas

ModellArtikelPris (ex moms)
445BZ-9RLAE6MXW9 603 SEK
STARRETT -

Rattdjupsmätare, justerbar stångdesign, 0.0005-tums upplösning

ModellArtikelPris (ex moms)
643JZAC4GYL9 139 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?