GAST Membrankompressor / vakuumpump

GAST membrankompressor/vakuumpumpar är lämpliga för tillämpningar som kräver kontinuerlig prestanda och måttlig tryckförsörjning, såsom fyllning av gasflaskor och hydrering av ätliga oljor. De har vändbara inlopps- och utloppsportar på 1/8 och 1/4 tum för enkel installation.

Filter

GAST -

Kompressorpumpar

StilModellSpänningFulllastförstärkareHPInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "Slangstång1/4 "Slangstång2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "3 776 SEK
B22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "6 310 SEK
B22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "7 182 SEK
C15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "Slangstång1/4 "Slangstång1 13 / 16 "4"1.875 "6 566 SEK
GAST -

Membrankompressorer / vakuumpumpar

Gast membrankompressorer / vakuumpumpar levererar tryckluft i bullerkänsliga applikationer som medicinska laboratorier, sjukhus och bilar. Dessa hållbara och robusta vakuumpumpar har oljefri permanent smörjning för att släppa ut föroreningsfri luft och ger en smidig och tyst drift. Dessa Gast -kompressorer har 1/4 tum NPT eller 3/4 tum slanghålsinlopp och utlopp för tillförsel av tryckluft. De har automatiskt termiskt skydd för att bryta kretsen och förhindra bränning av vakuumpumpen / luftkompressorerna. Valda modeller är integrerade med vakuum- och tryckmätare och regulatorer, ett bärhandtag för bärbarhet och gummifötter för att lyfta kompressorerna något över marknivån. Välj bland ett brett utbud av dessa luftkompressorer med motorvarianter på 1/8 och 1/3 hk.

StilModellFulllastförstärkareHPHzInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenSpänningPris (ex moms)
ADOA-P704-AA4.51/8603/8 "Slangstång3/8 "Slangstång8"11515 156 SEK
BDOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/1158 289 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?