WESCO Die Handler lyftbord

Ekonomiska rörliga vagnar med justerbara stålklämmor för hantering av övre matrisuppsättningar, konstruerade för att transportera och separera matriser för service- och underhållstillämpningar. Använd ett golvlås för att säkra bordet på plats under lastning eller lossning

Filter

WESCO -

Die Handlers

Wesco-hanterare separerar och transporterar tunga pressverktygsmaskiner för service och underhåll. Dessa formhanterare har justerbara, kraftiga klämmor med slitstark stålkonstruktion för snabb munstycksseparation, golvlås för att förhindra glidning och precisa teleskopiska styrrör för att säkerställa smidig drift under separationsprocessen. Välj mellan ett brett sortiment av matarhanterare, tillgängliga i 2000, 3000 & 4000 lb alternativ Raptor Supplies.

StilModellPlattform LängdCaster Dia.Caster TypGarantiHjuldiameterLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetPris (ex moms)
A49924330 "----48 "30 "2000 lb.78 530 SEK
B49924448 "5"(4) Vrid5ZZX45"48 "30 "2000 lb.92 199 SEK
B49924548 "6"(4) Vrid2ACD86"52 "30 "3000 lb.176 351 SEK
B49924660 "8"(2) Vridbar, (2) Styv5ZZX58"55 "32 "4000 lb.206 110 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?