MAHR Digitala bromsok

Filter

MAHR -

Digitala bromsok

StilModellPris (ex moms)
A41030172 925 SEK
B41030674 134 SEK
C41030738 140 SEK
D41030194 064 SEK
E41030684 821 SEK
F41030643 964 SEK
G41030726 897 SEK
H41030184 133 SEK
I41033003 392 SEK
J41034044 871 SEK
K41034076 822 SEK
L41030664 134 SEK
M41033013 423 SEK
N41034066 835 SEK
O41030152 887 SEK
P41034004 170 SEK
Q41030162 941 SEK
R41030706 828 SEK
S41030142 954 SEK
T41030215 528 SEK
U41033023 392 SEK
MAHR -

Elektroniska digitala bromsok

StilModellNoggrannhetKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A41030650.001 "/ 0.03 mm1.57 "0 till 6"/0 till 150 mm4 193 SEK
B41030690.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 till 8"/0 till 200 mm4 711 SEK
C41030710.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0 till 12"/0 till 300 mm7 038 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?