PHILIPS ADVANCE Dämpning av förkopplingsdon

Energieffektiva förkopplingsdon som består av separata styrledningar för användning med närvarosensorer och byggnadshanteringssystem för att ge kontinuerlig avbländning i full räckvidd. Funktionsklass P / IP termiskt skydd och en programmerad startkrets (på utvalda modeller) för att ge längre livslängd för lampan

Filter

PHILIPS ADVANCE -

Dämpning av förkopplingsdon

StilModellFörstärkare ACMata in wattAntal lamporPris (ex moms)
AIZT-2PSP32-SC0.30/0.136721 374 SEK
AIZT-3PSP32-SC0.46/0.209431 516 SEK
PHILIPS ADVANCE -

Dämpning av förkopplingsdon

StilModellTermisk skyddFörstärkare ACBallastfamiljSpänningMata in wattlamptypMin. Starttemp.Antal lamporPris (ex moms)
AREZ-3S32-SC--Markera 10120-T850 grader F31 512 SEK
BIZT-132-SC-0.30 till 0.13Markera 7120/27736T850 grader F11 332 SEK
CREZ-2S32-SC--Markera 10120-T850 grader F-1 351 SEK
DVEZ-3S32-SC--Markera 10277-T850 grader F-1 485 SEK
EVEZ-2S32-SC--Markera 10277-T850 grader F-1 419 SEK
FREZ-132-SCKlass P0.29Markera 1012035T850 grader F11 453 SEK
GIOP-2S28-95-SC-SDJa IP0.5Optan120/27758/28T532 grader F2813 SEK
GIOP-2S28-115-SC-SDJa IP0.6Optan120/27771/35T532 grader F2879 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?