AKRO-MILS Lådskåp

Inkluderar ett brett utbud av rost-, korrosions- och dammtät Akro Mils förvaringsskåp med en helt svetsad tung konstruktion. Finns i olika färger, material och mått

Filter

AKRO-MILS -

19 -serie förvaringsskåp i stål

Akro-Mils stålskåp används för säker förvaring och enkel åtkomst av kontors-, hårdvara och hantverksartiklar. De har pulverlackerad stålkonstruktion med polystyrenbehållare för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa förvaringsskåp i stålram kan staplas eller väggmonteras med nyckelhålsslitsar. De erbjuder lådor med bakre stoppflikar för att förhindra att innehåll spills och genomskinliga fönster och etiketthållare för att enkelt identifiera lagrat innehåll. Välj från ett brett utbud av dessa gråfärgade galvanealerade stålskåp med 9, 15, 16, 20 och 28 lådkombinationer.

StilModellSkåpfärgLådhöjdLådans breddFinishPris (ex moms)
A19416BLUSvart2 1 / 8 "4"Pulverlack3 854 SEK
B19715BLUSvart3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlack4 392 SEK
C19909BLUSvart3 1 / 16 "5 3 / 16 "Pulverlack3 760 SEK
D19228BLUSvart2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulverlack4 043 SEK
E19228BLKSvart2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulverlack4 043 SEK
F19320BLUSvart2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlack3 266 SEK
G19320BLKSvart2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlack3 266 SEK
H19416BLKSvart2 1 / 8 "4"Pulverlack3 854 SEK
I19715BLKSvart3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlack4 392 SEK
J19909BLKSvart3 1 / 16 "5 3 / 16 "Pulverlack3 606 SEK
K19320Grå2 1 / 16 "3 3 / 16 "Bakad emalj3 266 SEK
L19715Grå3 1 / 16 "3 3 / 16 "Bakad emalj4 392 SEK
M19228Grå2 1 / 16 "2 3 / 16 "Bakad emalj4 043 SEK
N19416Grå2 1 / 8 "4"Bakad emalj3 791 SEK
O19909Grå3 1 / 16 "5 3 / 16 "Bakad emalj3 903 SEK
AKRO-MILS -

Plastförvaringsskåp

Akro-Mils plastförvaringsskåp används för säker förvaring och enkel åtkomst till kontor, hårdvara och hantverksartiklar. De har helt återvinningsbar polystyrenkonstruktion med plastkärl för slag- och korrosionsbeständighet. Dessa skåp kan staplas eller väggmonteras med nyckelhålsslitsar. De erbjuder tydliga lådor med bakre stoppflikar för att förhindra att innehållet rinner ut och för att identifiera lagrat innehåll enkelt. Välj bland ett brett utbud av dessa skåp med 16, 24, 26, 44 och 64 lådkombinationer.

StilModellSkåpfärgLåddjupLådhöjdLådans breddTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A10164Svart5 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 8 "15 13 / 16 "20 "1 121 SEK
B10144Grå5 1 / 4 "Liten 1-1 / 2 ", Stor 2"Liten 2-1 / 4 ", Stor 4-1 / 2"15 13 / 16 "20 "1 017 SEK
C10116Grå2 1 / 8 "5 1 / 4 "1 1 / 2 "8 1 / 2 "10 9 / 16 "546 SEK
D10124Grå4 3 / 8 "5 1 / 4 "2"15 13 / 16 "20 "983 SEK
AKRO-MILS -

Heavy Duty 12 tums slutna hyllsystem

Akro-Mils ASC1279-serien, stålhyllor med plastfack är idealiska för att organisera förnödenheter på kontor och kommersiella utrymmen. Dessa fristående enheter har 22-gauge stålkonstruktion med en pulverlackerad finish för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. De kan enkelt monteras och hyllor kan justeras med hjälp av kompressionsclips för snabb installation. Dessa skåp har tydliga lådor med draghandtag och ett stort etikettområde på framsidan för enkel åtkomst och identifiering av innehåll och en solid frontvägg för extra dammskydd. Välj mellan ett brett utbud av dessa enheter med 48, 72, 75 och 108 lådor i blå, gul, grå och röd färg.

StilModellLåddjupLådhöjdLådans breddLastkapacitetAntal lådor eller soptunnorAntal hyllorPris (ex moms)
AASC1279142BLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3 / 4 "8500 lb.1081336 856 SEK
RFQ
BASC1279162BLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb.721335 456 SEK
RFQ
CASC1279162GRY11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb.721335 456 SEK
RFQ
DASC1279ASTBLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 "8500 lb.751336 798 SEK
RFQ
EASC1279ASTGRY11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 "8500 lb.751336 798 SEK
RFQ
AKRO-MILS -

Heavy Duty 18 tums slutna stålhyllsystem

Akro-Mils ASC1879-serien, stålhyllor med plastfack är idealiska för att organisera förnödenheter på kontor och kommersiella utrymmen. Dessa fristående enheter har 22-gauge stålkonstruktion med pulverlackerad finish för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. De kan enkelt monteras och hyllor kan justeras med hjälp av kompressionsclips för snabb installation. Dessa skåp har tydliga lådor med draghandtag och ett stort etikettområde på framsidan för enkel åtkomst och identifiering av innehåll och en solid frontvägg för extra dammskydd. Välj bland ett brett utbud av dessa enheter med 48, 60 och 72 lådor i blå, gul, grå och röd färg.

StilModellLåddjupLådhöjdLådans breddLastkapacitetAntal lådor eller soptunnorAntal hyllorPris (ex moms)
AASC1879ASTGRY17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16 ", 8 3/8"8500 lb.601343 742 SEK
RFQ
BASC1879188BLU17 5 / 8 "4 5 / 8 "8 3 / 8 "8500 lb.481332 660 SEK
RFQ
CASC1879ASTBLU17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16 ", 8 3/8"8500 lb.601343 742 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?