GREENLEE Borra och knacka uppsättningar

Utformad för borrning, tappning eller avgradning av aluminium, koppar, mjukt stål, mässing och plast. Tillverkad av höghastighetsstål och finns i både SAE och metriska storlekar

Filter

GREENLEE -

Borr/kran/försänkningsset

StilModellSAE eller metriskStorlekar ingårTryck på StorlekarTypPris (ex moms)
ADTAPKITMCmetriskM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 och M10 x 1.50M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 och M10 x 1.50metrisk1 007 SEK
BDTAPKITSAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20Hex Drive One Piece-kombination936 SEK
GREENLEE -

Borrskruvbitssats, 12.4 x 10.6 x 2.4 tum, 68 delar

ModellArtikelPris (ex moms)
DDKIT-1-68AA3HWF1 440 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?