MORSE DRUM Trumma Dollies

Trumdockor och handtag av morsestål är idealiska för att transportera plast-, stål- och fibertrummor på upp till 1000 lb. Clamp+Go-docka-handtagsklämmor på en docka för enkel transport. Dessa trumdockor har konstruktion i rostfritt stål med galvaniserad beläggning och finns i runda och fyrkantiga former.

Filter

Morse Drum dollies är specialiserad trumhanteringsutrustning utformad för att transportera och flytta trummor säkert och effektivt. Dessa dockor är lämpliga för hantering av fat i olika storlekar och används ofta i tillverkningsanläggningar där fat måste flyttas ofta.
MORSE DRUM -

Runda trumdockor

Morse runda trumdockor är perfekta för att flytta plast-, stål- och fibertrummor och hinkar för materialhantering i tillverkningsanläggningar och bilanläggningar. De har en bred bas för att ge stabilitet och förhindra att trumman välter under transport. Valda modeller har gnistbeständig Monel-legeringskonstruktion för enkel användning i miljöer med spår av brandfarliga vätskor / föreningar. Välj från ett brett utbud av dessa trumdockor, tillgängliga i stål, rostfritt stål och galvaniserat stål Raptor Supplies.

StilModellTrumma Dia.Trummans storlekFinishHöjdMaterialHjulmaterialPris (ex moms)
A14-30SS20 "30 gal.--Rostfritt stålpolyolefin4 505 SEK
B14-3020 "30 gal.Pulverlackat20 "Stålpolyolefin2 608 SEK
B14M23 "55 gal.Pulverlackat-Stålpolyolefin-
RFQ
A14-SS23 "55 gal.Bead Blast28.5 "Rostfritt stålpolyolefin4 588 SEK
C14-SSC23 "55 gal.Bead Blast-Rostfritt stålpolypropylen7 291 SEK
D14-G23 "55 gal.Galvaniserad-Stålpolyolefin4 171 SEK
B1423 "55 gal.Pulverlackat28.5 "Stålpolyolefin2 256 SEK
MORSE DRUM -

Fyrkantiga trumdockor

Morse 34-serie trumdockor är utformade för att flytta stål-, plast- och fibertrummor i upprätt läge för materialhantering och distribution. De har ett platt fyrkantigt däck med rundade hörn för att förhindra att trummor glider och faller av och polyolefin-svänghjul för att motstå tunga laster upp till 1000 rostfritt stålkonstruktion gör dem lättare att rengöra och underhålla. Välj mellan ett brett utbud av dessa fyrkantiga trumdockor, tillgängliga för trummor med diameter 304 och 20 tum Raptor Supplies.

StilModellDolly WidthTrumma Dia.Trummans storlekFinishPris (ex moms)
A34-SS12 "Upp till 24 "55 gal.-3 461 SEK
B34-3017.125 "20 "30 gal.Pulverlackat2 390 SEK
A34-30SS17.125 "20 "30 gal.Bead Blast3 390 SEK
B3420 "24 "55 gal.Pulverlackat2 841 SEK
MORSE DRUM -

Dolly Handtag

Morse dolly-handtag är lämpliga för att manövrera trumdockor genom trånga utrymmen i lager, mat & dryck och tillverkningsanläggningar. De har stål / rostfritt stålkonstruktion som motstår böjning och brott medan de bogserar tunga laster och mjuka grepp för användarkomfort.

StilModellMaterialPris (ex moms)
A24-SSRostfritt stål9 498 SEK
A24Stål3 327 SEK
MORSE DRUM -

Pail Pro Dollies

StilModellDolly HöjdDolly WidthFinishMaterialPris (ex moms)
A34-55.5 "12 "BrightStål1 871 SEK
B34-5SS12 "5.5 "Bead BlastRostfritt stål2 738 SEK

Funktioner

  • Morse Drum dollies har stål / galvaniserat stål / rostfritt stål konstruktion för att hantera tunga trummor.
  • De klarar både runda och fyrkantiga trummor.
  • Varumärket fyrkantiga trumdockor har ett platt fyrkantigt däck med rundade hörn som förhindrar att trummor glider och faller av.
  • Morse trumma hinkdockor har ett plant, fyrkantigt däck och rundade hörn för att förflytta burkar i upprätt läge samtidigt som de förhindrar spill.
  • Varumärket runda trumdockor har en bred bas som ger stabilitet & förhindrar att trumman välter under transport.

Arbetsmekanism

  • Placera trumvagnen bredvid trumman du vill flytta.
  • Se till att trumman är säkert placerad på dockans plattform.
  • Kontrollera att trumman är centrerad och balanserad på dockan.
  • Aktivera bromsmekanismen för att förhindra oavsiktlig rörelse.
  • Använd handtagen för att greppa och styra trumdockan.
  • Applicera stadig kraft och börja trycka dockan i önskad riktning.
  • Kontrollera om det finns några hinder eller hinder i vägen innan du fortsätter.
  • Använd de svängbara hjulen för att svänga smidigt och enkelt.

Vanliga frågor

Kan en enda person använda dessa dockor?

Ja, Morse Drum-dockor är designade för att användas av en enda person.

Hur ska jag förvara Morse Drum-dockor när de inte används?

Förvara dem på ett avsett område borta från områden med hög trafik, se till att de förvaras säkert och inte utgör någon snubbelrisk.

Kan jag enkelt svänga med en Morse Drum-docka?

Ja, deras svängbara hjul möjliggör mjuka och enkla svängar.

Hur garanterar man säkerheten när man använder en Morse-trumdolly?

  • Om du stöter på en ramp eller lutning, fortsätt med försiktighet och behåll kontrollen.
  • Håll ett stadigt grepp om dockans handtag under hela rörelsen.
  • Prioritera alltid säkerheten och var uppmärksam på trummans vikt och stabilitet.
  • När du når destinationen, styr du dockan försiktigt till önskad plats.
  • Om det behövs, koppla ur bromsmekanismen för att lossa trumman.
  • Se till att trumman är korrekt placerad och stabil innan du tar bort den från dockan.
  • När du är klar, förvara dockan på ett avsett område, borta från områden med hög trafik.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?