MORSE DRUM Trumma handbilar

Morse 2/3/4-hjuliga trumhandtruckar lastar och lossar tunga trummor med lätthet och flyttar dem i smala gångar och utrymmen. De har stålkonstruktion för styvhet. Dessa handtruckar har en maximal lastkapacitet på 1200 lb och finns även i rostfria varianter.

Filter

Morse Drum handtruckar är konstruerade för att ge operatörer en bekväm och ergonomisk lösning för att flytta trummor inom lager eller tillverkningsanläggningar.
MORSE DRUM -

Trummor med två hjul

Morse tvåhjulslastbilar är idealiska för att flytta stål-, plast- och fibertrummor i livsmedels- och dryckesbearbetning och lagerlokaler. De har inbyggda tår och krokar för att lyfta trummor genom att skjuta under trummans botten respektive toppfälgarna. De har gjutna gummihjul för hantering av trummor på upp till 1000 kg samtidigt som de förhindrar glid på ojämna ytor och hala golv. Välj mellan ett stort utbud av dessa trumlastbilar, tillgängliga i 61.25 och 62 tum höjder Raptor Supplies.

StilModellHjulHöjdKapacitetPris (ex moms)
A152-5--150 Ibs3 355 SEK
B152-61.25 "1000 Ibs6 257 SEK
C153-61.25 "1000 Ibs5 905 SEK
D155-62 "1000 Ibs7 801 SEK
MORSE DRUM -

160-serie 4-trumlastbil

StilModellMaterialHjulKapacitetPris (ex moms)
A160Kolstål-1000 Ibs8 708 SEK
B160-WP-SSRostfritt stål-1000 Ibs21 636 SEK
C160-SSRostfritt stål-1000 Ibs21 492 SEK
A160MStål-1000 Ibs-
RFQ
D160-WPStål-1000 Ibs12 733 SEK
MORSE DRUM -

3-hjulig trumma, upp till 60.9 cm diameter, 544 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
125AF6EFJ5 078 SEK

Funktioner

  • Morse Drum handtruckar har polyolefinhjul som lätt kan trampa på både släta och grova ytor.
  • De finns i två/tre/fyrhjulsvarianter.
  • Dessa Morse Drum-bilar har en lastkapacitet på 1000 lb.
  • Smakämnen 4-hjuliga handtruckar klarar hela trumvikten och kräver inget extra stöd.
  • Utvalda modeller har gnisttåliga delar och är lämpliga för användning i farliga miljöer.

Arbetsmekanism

  • Placera Morse-trumbilen nära trumman som ska flyttas.
  • Se till att trumbilens hjul står på en stabil och jämn yta.
  • Kontrollera att trumbilens handtag är i upprätt läge.
  • Rikta in trumman med trumvaggan eller sadeln på trucken.
  • Sänk ner trumman på vaggan och se till att den sitter säkert.
  • Ta ett stadigt tag i handtagen med båda händerna.
  • Börja luta trumbilen bakåt samtidigt som du bibehåller ett kontrollerat grepp.
  • Flytta trumbilen genom att trycka eller dra den i önskad riktning.
  • Se till att vägen är fri från hinder eller hinder.
  • Var försiktig när du manövrerar trumbilen för att bibehålla stabiliteten.
  • När du når destinationen, sänk försiktigt trummarbilen till ett stabilt läge.
  • Släpp greppet om handtagen när trumbilen står stilla.
  • För att lossa trumman, vänd på processen genom att höja handtagen, luta trucken framåt och skjuta av trumman från vaggan.

Vanliga frågor

Kan Morse Drum-handtruckar användas för att transportera trummor upp eller ner för trappor?

Dessa enheter är endast lämpliga för horisontell rörelse. Men om du också vill flytta trummor vertikalt, överväg märkets vertikala trumlyftare.

Hur väljer jag rätt Morse Drum handtruck för mina behov?

När du köper en Morse Drum handtruck, överväg faktorer som viktkapaciteten du behöver, typerna och storlekarna på trummor du kommer att hantera och arbetsmiljön (farlig eller inte) du kan ha.

Kan dessa handtruckar köras av en person?

Ja, dessa enheter kan enkelt flyttas runt på arbetsplatsen av en enda person.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?