JACOB HOLTZ Hjul med dubbla hjul

Filter

JACOB HOLTZ -

X-Caster-serien, svänghjul med dubbla hjul med broms

Jacob Holtz X-Caster-serien är svängbara hjul med dubbla hjul och bromsar för ökad driftsäkerhet. Dessa hjul ger ökad rörlighet och stabilitet för vagnar, möbler och industriell utrustning. De kommer med svängar för att rotera hjulet 360 grader för ökad manövrerbarhet och enkel rörelse i alla riktningar. De har bakre bromsar för minskat bromsslitage och ökad värmeavledning. Dessa svängbara hjul har belastningsklasser som sträcker sig från 1000 till 2999 lb. De har polypropylenhjul för minskat buller och vibrationer och för att förhindra markeringar på ytan.

StilModellHjuldiameterHjulmaterialMonteringstypHjulmaterialHjulbreddTotala höjdenStam Dia.StamlängdPris (ex moms)
A155-2XP-10-WB1.5 "polypropylenGrepphalsstampolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "5 SEK
B155-2XP-40-WB1.5 "polypropylenFriktionsringstampolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "5 SEK
C205-2XHRUB-84-WB2"GummiGängad stamGummi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "12 SEK
D205-2XPU-22-WB2"polyuretanGängad stampolyuretan3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"9 SEK
E205-2XHRUB-22-WB2"GummiGängad stamGummi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"12 SEK
F305-2XTPR-51-WB3"Termoplastiskt gummiMässingsfriktionsringstamTermoplastiskt gummi7 / 8 "4"3 / 8 "1"13 SEK
G305-2XPU-10-WB3"polyuretanGrepphalsstampolyuretan7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "13 SEK
H305-2XTPR-10-WB3"Termoplastiskt gummiGrepphalsstamTermoplastiskt gummi7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "13 SEK
JACOB HOLTZ -

Styvhjul med dubbla hjul

StilModellInsida bulthålsavståndUtvändigt bultavståndPlate StorlekplattypPris (ex moms)
A155-2XPP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D5 SEK
B155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C11 SEK
C155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C5 SEK
JACOB HOLTZ -

Svänghjul med dubbla hjul

StilModellStam Dia.HjulmaterialInsida bulthålsavståndStamlängdStammtypHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialPris (ex moms)
A155-2XP-04-polypropylen7/8 x 1-9/16"--Svart1.5 "polypropylen5 SEK
B155-2XPU-00-polyuretan1 x 1 "--Grå1.5 "polyuretan7 SEK
C155-2XPU-04-polyuretan7/8 x 1-9/16"--Grå1.5 "polyuretan7 SEK
D155-2XP-841 / 2 "polypropylen-3 / 4 "GängadSvart1.5 "polypropylen5 SEK
E205-2XTPR-861 / 2 "Termoplastiskt gummi-1.5 "GängadGrå2"Termoplastiskt gummi8 SEK
F155-2XP-293 / 8 "polypropylen-1.5 "GängadSvart1.5 "polypropylen4 SEK
G205-2XHRUB-513 / 8 "Gummi-1"FriktionsringSvart2"Gummi11 SEK
H305-2XPU-293 / 8 "polyuretan-1.5 "GängadGrå3"polyuretan12 SEK
I155-2XTPR-513 / 8 "Termoplastiskt gummi-1"FriktionsringGrå1.5 "Termoplastiskt gummi6 SEK
J205-2XTPR-273 / 8 "Termoplastiskt gummi-1"GängadGrå2"Termoplastiskt gummi7 SEK
K205-2XHRUB-273 / 8 "Gummi-1"GängadSvart2"Gummi10 SEK
L205-2XPU-105 / 16 "polyuretan-1.5 "GriphalsGrå2"polyuretan8 SEK
M205-2XHRUB-225 / 16 "Gummi-1"GängadSvart2"Gummi10 SEK
N305-2XTPR-105 / 16 "Termoplastiskt gummi-1.5 "GriphalsGrå3"Termoplastiskt gummi12 SEK
O155-2XP-225 / 16 "polypropylen-1"GängadSvart1.5 "polypropylen4 SEK
P205-2XP-105 / 16 "polypropylen-1.5 "GriphalsSvart2"polypropylen5 SEK
Q305-2XP-105 / 16 "polypropylen-1.5 "GriphalsSvart3"polypropylen7 SEK
R205-2XHRUB-105 / 16 "Gummi-1.5 "GriphalsSvart2"Gummi10 SEK
S155-2XP-407 / 16 "polypropylen-7 / 8 "FriktionsringSvart1.5 "polypropylen4 SEK
T155-2XPU-407 / 16 "polyuretan-7 / 8 "FriktionsringGrå1.5 "polyuretan6 SEK
U155-2XTPR-407 / 16 "Termoplastiskt gummi-7 / 8 "FriktionsringGrå1.5 "Termoplastiskt gummi5 SEK
V205-2XTPR-407 / 16 "Termoplastiskt gummi-7 / 8 "FriktionsringGrå2"Termoplastiskt gummi7 SEK
W205-2XHRUB-407 / 16 "Gummi-7 / 8 "FriktionsringSvart2"Gummi11 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?