Öronklämmor

Filter

Öronklämmor (en typ av slangklämmor) är fästelement med "öron" som kläms fast på slangar, rör eller slangar för att ge en säker och läckagebeständig anslutning. De används i stor utsträckning...Läs mer

DIXON -

Nypklämma, dubbelörat, 1/4 tum storlek, förzinkat stål

ModellArtikelPris (ex moms)
507CE7BGJ14 SEK
Se detaljer
DIXON -

Nypklämma, dubbelörat, förzinkat stål, storlek 5/16 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
709CE7BGK14 SEK
Se detaljer
DIXON -

Steglös öronklämma, 35/64 tum, 304 rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
997CE7BGU18 SEK
Se detaljer
DIXON -

Dubbel öronklämma, 3/16 tums storlek, förzinkat stål, 100 st.

ModellArtikelPris (ex moms)
305CE7BGH14 SEK
Se detaljer
DIXON -

Steglös öronklämma, 1/2 tum storlek, rostfritt stål, 100-pack

ModellArtikelPris (ex moms)
993CE7BGT18 SEK
Se detaljer
12

Öronklämmor

Öronklämmor är designade för användning med käktång för anslutning av slangar, rör och kopplingar i VVS-, tillverknings-, livsmedels- och dryckesbehandlings- och produktionsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Oetiker, Dixon, Oferta Motor Clamps och HCL Fasteners stål, nylon och rostfria öronslangklämmor.
Oetiker klämmor har en 360-graders design för jämnt yttryck och kompression över arbetsstycket för att säkerställa ett tätt grepp. De är dessutom utrustade med inbyggda förreglingar för att undvika att klämmorna lossnar vid installation.
Öronklämmor från HCL Fasteners är idealiska för medicinska, hydromassage-, fordons- och jordbruksoperationer.
Dixon öronklämmor erbjuder en inbyggd fjäderverkan för att låta klämman andas utan att lossna. Dessa öronklämmor finns i ett antal delar från 100 till 5000 enheter på Raptor Supplies.

du använder

Dessa öronklämmor erbjuder ett brett utbud av funktioner, vilket gör dem användbara för applikationer med lågt till högt tryck, såsom gruvdrift, jordbruk, bilar, värme och ventilation, mat och dryck, dispenseringssystem, bevattning, kemikalier och VVS-arbeten. Dessa förzinkade / nylon / rostfritt stål konstruerade öronklämmor används med gummislangar, plastslangar, elkablar och svetsslangar.

Funktioner

Oetiker Öronklämmor:

  • Oetiker 2-öron stil klämmor är medeltryck och tunna vägg ringar med dubbel öron design för ett extra grepp.
  • De ger 360 graders enhetlig kompression, såväl som yta och konstant tryck runt slangen, vilket gör dem lämpliga för att hantera termiska och vibrationsexpanderingar eller sammandragningar.
  • Dessa klämmor har förzinkat stål eller rostfritt stålkonstruktion för att säkerställa anti-korrosiv prestanda.
  • Konfigurationen i ett stycke av dessa öronklämmor garanterar en positiv och manipuleringssäker tätning.
  • Dessa Oetiker öronklämmor levereras med avgradade kanter för att förhindra skador på slangen.
  • Vidare är de tillräckligt flexibla för att ge en viss grad av elasticitet, orsakad av termisk expansion eller vibration, och därigenom ta emot förändringar i storleken på komponenterna eller delarna som sammanfogas.
  • Utvalda modeller inklusive 167 serien steglösa klämmor har en patenterad PEXGrip VVS-anslutning som greppar röret för enkel, snabb och säker installation. De erbjuder en spont-i-spår-design som utövar tryck genom att applicera radiell kraft kontinuerligt.
  • Den synliga deformationsmöjligheten hos Oetikers justerbara klämmor ger bevis på korrekt stängning medan PEX-slangen ansluts till plastkopplingar i kaffe- och varuautomater och kan justeras till olika nominella diametrar.
  • Oetiker enöra klämmor är idealiska för att stödja långa längder av slangar och slangar. De använder en mekanisk förregling, istället för att punktsvetsa klämenheten, för att minska oxidationshastigheterna runt förslutningselementen.

Oferta Motor Öronklämmor:

  • Dessa Oferta Motor steglösa klämmor har AISI 304 rostfritt stålkonstruktion som minskar oxidationsreaktionen på de exponerade ytorna.

Dixon Öronklämmor:

  • Dixon steglösa öronklämmor kan hålla emot vibrationer och tryck eller materialkrympning på grund av ändrad temperatur. De levereras med en inbyggd fjäderverkan så att klämman kan andas utan att lossna.
  • Den släta inre banddesignen hos denna öronklämma förhindrar skador på slangen och spont-i-spår-designen säkerställer en 360 graders tätning.

HCL-fästelement Öronklämmor:

  • Dessa nylon- och plastslangklämmor från HCL Fasteners är designade för att fästa och säkra rör, slangar, kablar och rör även vid högtrycksapplikationer.
  • Varumärket herbie klipp modellerna har två sammankopplade tandkäftar som utövar dubbelt så stor klämkraft jämfört med andra liknande klämmor.

Arbetsmekanism

Standarder och godkännanden

  • Oetikers öronklämmor är konstruerade i enlighet med DIN EN ISO 9227 internationella standarder för att säkerställa korrosionsbeständighet och hållbarhet.
  • Oetiker slangklämmor och tillbehör uppfyller kraven i IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015 standarder för miljövänlig hälsa och defektfria, överlägsna prestanda för klämmorna.

Vanliga frågor

Hur placerar man en slangklämma korrekt?

Slangklämmor finns i olika former, stilar och storlekar. De flesta av dem följer dock samma process för korrekt montering på en slang och rör/rörkoppling. När slangen väl har tryckts fast på den passande delen, placeras slangklämman mot änden av slangen, med ungefär 1/4 tums utrymme mellan klämman och änden av slangen.

Hur drar vi åt en klämma?

För att dra åt en klämma, kläm ihop klämman med en hand så att änden mittemot föraren glider in i hylsan. Vrid sedan drivenheten medurs med en skiftnyckel eller skruvmejsel så att gängorna på drivenheten griper in i skårorna på klämman. Fortsätt att vrida medbringaren tills klämman drar åt ordentligt runt slangen.

Hur storleksanpassar man en öronklämma?

Analysera och mät helt enkelt ytterdiametern (OD) på slangen som är installerad på anslutningen. Välj sedan en slangklämma på ett sådant sätt att slangens ytterdiameter är ungefär i mitten av klämmans klämområde.

Är Oetiker-klämmor återanvändbara?

Raptor Supplies erbjuder också Oetiker steglösa lågprofilklämmor som är återanvändbara i naturen. De kan öppnas och installeras flera gånger och kan monteras både radiellt och axiellt. Oetikers lågprofil-, universal-, skruv- och profilklämmor är också återanvändbara i naturen.

Hur tar man bort en Oetiker-klämma?

Verktyg som en roterande eller skålnässkärare eller sidoskärare kan användas för att ta bort Oetiker-klämmor. Roterande skärare rekommenderas dock inte eftersom de kan manipulera eller skada slangen när du skär av klämman.

Vad är skillnaden mellan 1 och 2-Ear klämmor?

Oetiker 2 öronklämmor har ett större klämområde jämfört med 1 öronklämmor. Dessa 2 öronklämmor erbjuder hög klämkraft och skapar en fjädereffekt under sammandragning och förlängning av slangen.

Vilka typer av klämmor erbjuder Oetiker?

Oetiker erbjuder ett brett utbud av klämmor, inklusive skruva, öra, fjäder, tråd, snäckväxel och plastklämmor.

Vilka typer av öronklämmor ger ökat motstånd mot korrosion?

Klämmor av rostfritt stål är korrosionsbeständiga. Så om du ser fram emot att använda dessa klämmor i utomhusmiljöer, bör du välja de som är gjorda av rostfritt stål.

Vad är skillnaden mellan öronklämmor och maskväxelklämmor?

Snäckklämmor använder en skruv för att dra åt vilket kanske inte fördelar trycket jämnt, medan öronklämmor har en krympmekanism som ger en mer enhetlig och säker tätning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?