Avloppspumpar

Filter

ZOELLER -

Grinder Pump, 1/2 hp HP, 230 VAC, Vertical Float, 31 GPM Flow Rate 10 ft of Head

ModellArtikelPris (ex moms)
803-0014CV4HWT17 589 SEK
ZOELLER -

Avloppsvattenpump, 3, 480VAC, ingen strömbrytare ingår, 410 gpm flödeshastighet vid 10 fot av huvudet, 3

ModellArtikelPris (ex moms)
641-0074CV4HWY70 669 SEK
ZOELLER -

Wastewater Pump, 5, 480VAC, No Switch Included, 490 gpm Flow Rate at 10 ft of Head

ModellArtikelPris (ex moms)
651-0078CV4HXA78 807 SEK
ZOELLER -

Avloppsvattenpump, 5, 480VAC, ingen strömbrytare ingår, 490 gpm flödeshastighet vid 10 fot av huvudet, 3

ModellArtikelPris (ex moms)
651-0077CV4HXB78 807 SEK
ZOELLER -

Sewage Pump, 4/10, 110V AC, Float, 60 Gpm Flow Rate, 2 Inch Max. Dia Solids

ModellArtikelPris (ex moms)
264-0045CV4HXH8 097 SEK
A.R. NORTH AMERICA -

Pumppaket förpackad

ModellArtikelPris (ex moms)
RSV3G30-PKGCN8VPF8 170 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Effluent Pump, 1/2 Hp, 115 V, 30 feet Cord

ModellArtikelPris (ex moms)
511621CV8PGX-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 230 V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
90301010CV8PGW-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Effluent Pump, 1/2 Hp, 115 V, 20 Feet Cord

ModellArtikelPris (ex moms)
511622CV8PGY-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/3 hk, 115 V, integrerad mekanisk flottör

ModellArtikelPris (ex moms)
506602CV8PJV-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1-fas, 2-trådig, ,5 hk, 115 V

ModellArtikelPris (ex moms)
90302015CV8PHL-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1-fas, 2-trådig, ,5 hk, 115 V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
90303005CV8PHP-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 4/10 hk, 208-230 V, 30 fot sladd

ModellArtikelPris (ex moms)
509803CV8PJF-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 4/10 hk, 115 V, manuell

ModellArtikelPris (ex moms)
509806CV8PJH-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 4/10 hk, 115 V, Piggyback flottörbrytare

ModellArtikelPris (ex moms)
509531CV8PJK-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 4/10 hk, 115 V, manuell, 30 fot sladd

ModellArtikelPris (ex moms)
509533CV8PJM-
RFQ
1...67

Avloppspumpar

Avloppspumpar används för att släppa ut vatten med en måttlig mängd suspenderade fasta ämnen. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av avloppspumpar från märken som Dayton, Zoeller, Little Giant och Goulds vattenteknik. Dessa pumpar kan också användas i sumpgropar och septiska system. Little Giant Avloppspumpar i E-serien har urladdning av termoplast / rostfritt stål och motorfästen för att skydda mot skador av metaller och mineraler. Dessa pumpar är försedda med keramiska lagerhylsor för brusreducering och längre livslängd och kolfenoliska uppstoppsbrickor som förhindrar okontrollerat slitage. Dayton dränkbara avloppspumpar har gjutjärn / rostfritt stålkonstruktion som garanterar vibrationsdämpning och korrosionsbeständighet. Dessa pumpar är utrustade med kullager för låg friktion och ger hastigheter upp till 3450 rpm. Dessa pumpar erbjuder både manuell och automatisk drift och kan drivas upp till en temperatur på 130 grader F. Välj mellan ett brett utbud av avloppspumpar i höjder mellan 10.375 och 18.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?