Avloppspumpar

Filter

ZOELLER -

Kvarnpump, 1 hk HP, 230 VAC, ingen brytare medföljer, 42 GPM flödeshastighet 10 fot huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
818-0012CV4HWN25 817 SEK
ZOELLER -

Kvarnpump, 1 hk HP, 230 VAC, vertikalt flytande, 42 GPM flödeshastighet 10 fot av huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
807-0013CV4HWQ20 069 SEK
LIBERTY SAFE -

Avloppspump, 1/2, 120VAC, 118 Gpm flödeshastighet, 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
LE51MCR9JJF8 302 SEK
FRANKLIN -

Pump, 3, 230V AC, No Switch Included, 475 Gpm Flow Rate, 3

ModellArtikelPris (ex moms)
87109899-00CP6EXC74 855 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar avloppspump 1 hk 13.3a

ModellArtikelPris (ex moms)
620223AE3MKA17 984 SEK
FLOTEC -

Sumppump, SS, 115V, 3/4HP

ModellArtikelPris (ex moms)
FPSS5700ACP6BYZ7 818 SEK
FRANKLIN -

Grinder Pumps, 2 hp HP, 208/230 VAC, No Switch Included, Brass

ModellArtikelPris (ex moms)
515862CP6EWQ24 161 SEK
FRANKLIN -

Grinder Pumps, 2 hp HP, 208/230 VAC, Tether Float, Brass

ModellArtikelPris (ex moms)
515861CP6EWR24 616 SEK
FRANKLIN -

Pump, 3, 230V AC, No Switch Included, 455 Gpm Flow Rate, 3

ModellArtikelPris (ex moms)
87110385-00CP6EXA76 023 SEK
FRANKLIN -

Pump, 3, 480V AC, ingen strömbrytare ingår, 455 Gpm flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
87110388-00CP6EXD76 023 SEK
FRANKLIN -

Pump, 3, 480V AC, ingen strömbrytare ingår, 475 Gpm flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
87110360-00CP6EXE74 855 SEK
FRANKLIN -

Pump, 5, 230V AC, ingen strömbrytare ingår, 545 Gpm flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
87110394-00CP6EXF78 893 SEK
FRANKLIN -

Pump, 5, 230V AC, No Switch Included, 545 Gpm Flow Rate, 3

ModellArtikelPris (ex moms)
87110398-00CP6EXG78 893 SEK
FRANKLIN -

Pump, 5, 480V AC, ingen strömbrytare ingår, 545 Gpm flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
87110402-00CP6EXK78 893 SEK
FRANKLIN -

Pump, 7 1/2, 230V AC, No Switch Included, 3 Inch Max. Dia Solids

ModellArtikelPris (ex moms)
87110410-00CP6EXM104 463 SEK
LIBERTY SAFE -

Avloppsutmatningssystem, 4/10 hk, 110VAC, tjuderflottor, 24 tums bassänghöjd

ModellArtikelPris (ex moms)
P382LE41SD-2CR9JJD18 788 SEK
ZOELLER -

Dränkbar avloppspump 1-1 / 2hk 4.6a

ModellArtikelPris (ex moms)
G188AC3QFT27 726 SEK
ZOELLER -

Kvarnpump, 1/2 hk HP, 115 VAC, vertikalt flytande, 31 GPM flödeshastighet 10 fot huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
803-0013CV4HWR17 119 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Utloppspump, 4/10 hk, 115V

ModellArtikelPris (ex moms)
509207AN6ÖGON6 982 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/3 hk, 115 V

ModellArtikelPris (ex moms)
620010CV8PPL-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 60 Hz, 230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
558226CV8PPC-
RFQ
1...567

Avloppspumpar

Avloppspumpar används för att släppa ut vatten med en måttlig mängd suspenderade fasta ämnen. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av avloppspumpar från märken som Dayton, Zoeller, Little Giant och Goulds vattenteknik. Dessa pumpar kan också användas i sumpgropar och septiska system. Little Giant Avloppspumpar i E-serien har urladdning av termoplast / rostfritt stål och motorfästen för att skydda mot skador av metaller och mineraler. Dessa pumpar är försedda med keramiska lagerhylsor för brusreducering och längre livslängd och kolfenoliska uppstoppsbrickor som förhindrar okontrollerat slitage. Dayton dränkbara avloppspumpar har gjutjärn / rostfritt stålkonstruktion som garanterar vibrationsdämpning och korrosionsbeständighet. Dessa pumpar är utrustade med kullager för låg friktion och ger hastigheter upp till 3450 rpm. Dessa pumpar erbjuder både manuell och automatisk drift och kan drivas upp till en temperatur på 130 grader F. Välj mellan ett brett utbud av avloppspumpar i höjder mellan 10.375 och 18.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?