ROBERTSHAW Elektriska apparater

Elektrisk matlagningskontroll / runda indikatorlampor är idealiska för användning med apparater som kräver temperaturskydd, såsom köksspisar, induktionsspisar och varmvattenberedare. De har en manuell återställning och en kombination av automatisk drift för varierande arbetskrav och kan hantera temperaturer upp till 600 grader Fahrenheit.

Filter

ROBERTSHAW -

Elektrisk kokkontroll hög gräns

StilModellTemp. RäckviddPris (ex moms)
A5225-0544401 971 SEK
B5225-1124502 429 SEK
ROBERTSHAW -

Elektriska matlagningskontroller

StilModellStamlängdTemp. RäckviddTypSpänningPris (ex moms)
A5210-124--Termostat120 / 240 VAC1 963 SEK
B5500-1021 13 / 16 "0 till 450Oändlig120 / 240 VAC329 SEK
C5500-1131 13 / 16 "0 till 450Oändlig120 VAC560 SEK
D5500-1031 13 / 16 "0 till 450Oändlig120 / 240 VAC517 SEK
E5300-6132"60 till 250Oändlig120 / 240 VAC3 351 SEK
ROBERTSHAW -

Elektrisk tillagningskontroll

StilModellSpänningPris (ex moms)
A5500-135120 VAC507 SEK
B5502-303120 VAC416 SEK
C5502-309120 VAC402 SEK
B5502-474120 VAC375 SEK
D5502-347208 VAC568 SEK
B5502-472240 VAC374 SEK
A5500-235240 VAC497 SEK
B5502-370240 VAC329 SEK
B5502-359240 VAC447 SEK
ROBERTSHAW -

Elektrisk koktermostat

Robertshaw tillverkar elektriska koktermostater för elektrisk uppvärmning, fordonsindustri, transport, lagring och vattenförsörjning. Dessa gastermostater är ersättningsenheter för Ranco G1 och 5300 serien termostatersättningsenheter. Robertshaw gastermostater erbjuder hög känslighet utan att överbelasta metallen och är lämpliga för tuffa applikationer som kräver exakt temperaturkontroll. De har två rostfria membran för att motstå korrosion och klara temperaturer upp till 200 grader Fahrenheit. Dessa kontrolltermostater använder en dubbelpolig enkelkast (DPST) snäppmekanism för en positiv avstängning. Dessa Robertshaw ugnstermostater levereras med terminaler monterade i fyra olika positioner för att säkerställa tät installation. Den bifogade vridomkopplaren eller infinite-omkopplaren reglerar effekten som genereras av ett elektriskt värmeelement. Välj från ett brett utbud av Robertshaw ugnstermostater, med skaftlängder upp till 2 tum.

StilModellErsätterStamlängdSpänningPris (ex moms)
A5300-100-13 / 16 "250 VAC2 213 SEK
A5300-711-2"120 / 277 VAC1 571 SEK
B5300-651-2"120 / 277 VAC1 885 SEK
C5300-612-2"120 / 277 VAC3 376 SEK
D5300-114-13 / 16 "120 / 277 VAC1 138 SEK
E5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC2 562 SEK
F5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC3 310 SEK
G5300-401-13 / 16 "Millivolt1 849 SEK
H5300-641-2"120 / 277 VAC3 101 SEK
I5000-813--120 / 277 VAC3 808 SEK
J5300-618-2"120 / 277 VAC3 003 SEK
G5300-406-13 / 16 "Millivolt2 616 SEK
K5300-146-13 / 16 "120 / 277 VAC1 733 SEK
L5000-851--120 / 277 VAC2 949 SEK
M5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC2 472 SEK
N5300-0415300 serien3 / 16 "120 / 277 VAC1 892 SEK
B5300-735Ranco G1-serien2"120 / 277 VAC2 130 SEK
ROBERTSHAW -

Termiskt par 6 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
1970-072CT9CBX302 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?