DUFF-NORTON Elektromekaniska ställdon

Används för att omvandla elektrisk energi till linjär förskjutning för att möjliggöra kontrollerad rörelse av verktyg / komponenter till en viss position. Har ett växel- / rem / acme-drivsystem och erbjuds i ett TEFC / TENV / IP66-hölje

Filter

DUFF-NORTON -

HMPB-serien, linjärt ställdon

StilModellIndragen längdResaPris (ex moms)
AGMPB6905-614.25 "6"7 382 SEK
BGMPB6905-1826.25 "18 "7 861 SEK
DUFF-NORTON -

LT-serien, linjärt ställdon

Duff-Norton LT-serie linjära ställdon omvandlar rotationsrörelse till linjär rörelse och har IP66-klassad kropp med ett zinkgjutet hus som möjliggör drift i tuffa utomhusmiljöer. De har en intern gränslägesbrytare som säkert stoppar driften både i helt indragna och utdragna lägen. Välj mellan ett brett utbud av dessa Duff-Norton linjära ställdon som finns i 6, 12 och 18 tum resevarianter på Raptor Supplies.

StilModellFulllastförstärkareMax. VridmomentIndragen längdFartResaSpänningPris (ex moms)
ALT100-2-1502.011210 "30 tum / minut5.9 "24 VDC1 539 SEK
ALT100-2-100P2.01129.5 "30 tum / minut3.9 "24 VDC1 819 SEK
ALT100-2-3002.011216 "30 tum / minut11.8 "24 VDC1 777 SEK
ALT225-1-2003.522512 "12 tum / minut7.9 "12 VDC1 624 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?