STARRETT Elektroniska digitala indikatorer

Filter

WESTWARD -

Elektroniska digitala indikatorer

StilModellNoggrannhetMätområdePris (ex moms)
A2YNE40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm1 605 SEK
B2YNK10.001 "1 "/ 25 mm2 385 SEK
MITUTOYO -

Elektroniska digitala indikatorer

StilModellPris (ex moms)
A543-791B4 666 SEK
B543-795B5 293 SEK
MITUTOYO -

Digitala indikatorer

StilModellNoggrannhetBezelArtikelUpplösningPris (ex moms)
A543-301-10--Indikator-7 917 SEK
B543-791--Indikator-4 780 SEK
C543-396B--Indikator-11 257 SEK
D543-391B--Indikator-7 153 SEK
A543-571--Indikator-6 154 SEK
E543-793CERT0.0001 "Icke roterandeElektronisk digital indikator0.0001 "/ 0.001 mm5 557 SEK
F543-7920.0001 "-Elektronisk digital indikator0.00005 "/ 0.001 mm4 624 SEK
G543-392CERT0.0001 "Roterar 330 graderElektronisk digital indikator0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm8 420 SEK
H543-390B0.003mmRoterar 330 °Elektronisk digital indikator0.01mm7 130 SEK
MITUTOYO -

Elektronisk indikator

StilModellNoggrannhetUpplösningPris (ex moms)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm4 780 SEK
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm7 703 SEK
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm5 297 SEK
MITUTOYO -

Digimatic-indikator

StilModellNoggrannhetKalibrerings certifikatMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A543-796B0.0001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm5 138 SEK
B543-793BCERT0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm5 940 SEK
C543-5580.0001 "Nej2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm12 820 SEK
B543-793B0.0001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm4 653 SEK
D543-7960.0001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm5 208 SEK
E543-472B0.0001 "Nej1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm10 232 SEK
F543-552A m / cert0.0001 "Ja1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm11 976 SEK
D543-796CERT0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm6 108 SEK
G543-392B0.0001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*7 997 SEK
E543-472BCERT0.0001 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm10 112 SEK
G543-392BCERT0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*8 017 SEK
H543-783BCERT0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 801 SEK
I575-123CERT0.0008 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm4 268 SEK
I575-1230.0008 "Nej1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm3 373 SEK
H543-783B0.0008 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 112 SEK
B543-783CERT0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 858 SEK
B543-7830.0008 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 074 SEK
J543-402B0.001 "Nej0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm5 682 SEK
J543-402BCERT0.001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm6 618 SEK
K543-5620.0015mmNej1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm15 991 SEK
K543-562A m / cert0.0015mmJa1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm16 526 SEK
K543-564A m / cert0.0015mmJa2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm18 380 SEK
K543-5640.0015mmNej2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm20 270 SEK
L543-474B m / cert0.03mmJa25.4mm0.01mm9 109 SEK
L543-474B0.03mmNej25.4mm0.01mm8 052 SEK
MAHR -

Elektronisk indikator, digital

StilModellNoggrannhetBezelArtikelMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm6 000 SEK
B43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm4 667 SEK
C43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm3 475 SEK
D20331110.5% av standardintervallet3.42 x 2.77 "Elektronisk digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm12 025 SEK
D20331010.5% av standardintervallet3.42 x 2.77 "Elektronisk digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm8 459 SEK
E20330110.5% av standardintervallet3.42 x 2.77 "Fjärr digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm9 760 SEK
JOHNSON -

Digital indikator 0 - 12.75 mm Räckvidd

StilModellNoggrannhetUpplösningPris (ex moms)
A1455-02000.008mm0.001mm / 0.0001"4 965 SEK
B1455-01000.014mm0.002mm / 0.0001"2 546 SEK
TESA BROWN SHARPE -

Elektronisk digital indikator 0.00015 in.

ModellArtikelPris (ex moms)
01930255AG7AEB8 494 SEK
MAHR -

Elektronisk digital indikator +/- 0.040 in

ModellArtikelPris (ex moms)
2034201AE6FFC9 088 SEK
MAHR -

Digital indikatorpenna för AE6FFF

ModellArtikelPris (ex moms)
2033099AE6FFG7 169 SEK
JOHNSON -

Indikator för digital hålmätare 0.002 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
1456-0000AF7LJN4 845 SEK
MITUTOYO -

Borematic Head Set

ModellArtikelPris (ex moms)
568-967CJ3GPX90 531 SEK
Se detaljer
FERVI -

Elektronisk digital våg, 5 kg kapacitet, 1 g avläsning

ModellArtikelPris (ex moms)
C064CF3TCY1 449 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?