WESTWARD Elektroniska momentnycklar

Elektroniska momentnycklar västerut, även känd som digitala momentnycklar, är designade för att ge exakt vridmomentavläsning genom att mäta vridkraften elektroniskt för att undvika överdragning av fästelement. Dessa skiftnycklar används oftast för att applicera konsekvent vridmoment på monterade produkter för säkerhet och kvalitetskontroll.

Filter

Westward electronic torque wrenches, also known as digital torque wrenches, provide precise torque readings by measuring turning force electronically to avoid over tightening of fasteners. These...Läs mer
WESTWARD -

Elektroniska momentnycklar

StilModellTotal längdNoggrannhetDrivstorlekKraftkällaVisuella / hörbara indikatorergraderingarHead TypArtikelPris (ex moms)
A6PAE88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) AAA-batterierLED-lampor: 1 gröna (varning), 1 röda (stopp) w / summer0.01 NmFast ratchetingMini momentnyckel3 086 SEK
B4RYL215 11 / 32 "+/- 2%, +/- 3% av momentavläsning CW / CCW 20% @ 20-100% av full skala1 / 4 "(2) AA-batterierLED-lampor: 8 gröna (varning), 4 röda (stopp) w / summer0.01 NmFast fyrkantig enhetMomentnyckeln3 849 SEK
C39WE1815.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer-FlexibeltElektronisk momentnyckel4 888 SEK
D6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA-batterierLED-lampor: 8 gröna (varning), 4 röda (stopp) w / summer0.01 NmFast ratchetingMomentnyckeln3 596 SEK
E6PAF716 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW3 / 8 "(2) AA-batterierLED-lampor: 8 gröna (varning), 4 röda (stopp) w / summer0.1 NmUtbytbar ratchetingMomentnyckeln2 872 SEK
F6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) AA-batterierLED-lampor: 8 gröna (varning), 4 röda (stopp) w / summer0.1 NmUtbytbar ratchetingMomentnyckeln3 097 SEK
G4RYL825.593+/- 2%, +/- 3% av momentavläsning CW / CCW 20% @ 20-100% av full skala1 / 2 "(2) AA-batterierLED-lampor: 8 gröna (varning), 4 röda (stopp) w / summer0.1 NmFast fyrkantig enhetMomentnyckeln3 286 SEK
H39WE1248 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW3 / 4 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer-FastElektronisk momentnyckel14 754 SEK
I39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) AA-batterierLED-lampor m / summer1FastElektronisk momentnyckel18 569 SEK
RFQ
WESTWARD -

Elektroniska moment- och vinkelnycklar

StilModellDrivstorlekTotal längdPris (ex moms)
A6PAG21 / 2 "26 "8 035 SEK
B6PAG13 / 8 "16.75 "6 563 SEK

Vanliga frågor

What are the factors to consider while choosing these Westward electronic torque wrenches?

  • Choosing the right torque range
  • Måttenheter
  • Skärmtyp
  • Preset and customisable settings
  • Direction (clockwise and counterclockwise)
  • Dataloggning och lagring
  • Kalibrering och underhåll
  • Batteritid och byte
  • Ergonomi och komfort
  • Säkerhetsanordningar

Why should I use an electronic torque wrench over a manual one?

Electronic torque wrenches provide greater accuracy and control compared to manual wrenches. They prevent over-tightening, ensure consistent torque levels and often come with useful features like data logging.

How do I maintain these electronic torque wrenches?

  • Regularly calibrate your torque wrench according to the manufacturer's recommendations to maintain accuracy.
  • Before each use, visually inspect the wrench for damage or loose components.
  • Keep the tool clean by wiping it down with a soft, damp cloth after use.
  • Store the wrench in a dry, temperature-controlled environment to prevent damage.
  • Monitor battery levels & replace them as recommended by the manufacturer.
  • Never exceed the maximum torque capacity to maintain accuracy and prevent damage.
  • Ensure extensions and adapters are compatible and properly calibrated.
  • Avoid dropping or subjecting the tool to impacts to preserve accuracy.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?