KURIYAMA Etylvinylacetat (EVA) slang

RoHS-kompatibla EVA-garnförstärkta sprayslangar som används i stor utsträckning för kemisk transport inom jordbruket och spray med lågtryck. Tål ett maximalt tryck på 300 psi och har ett driftstemperaturområde -30 till 150 grader F

Filter

StilModellTypBöj RadiusInuti Dia.Vägg tjocklekLängdMax. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)
AK4350-06X300Flexibel, förstärkt3"3 / 8 "1 / 10 "300ft.300 @ 70 grader F0.594 "-30F till 150 grader F7 415 SEK
AK4350-12X300Flexibel, förstärkt6"3 / 4 "1 / 10 "300ft.150 @ 70 grader F0.97 "-30 till 150F16 169 SEK
AK4350-16X200Flexibel, förstärkt8"1"1 / 8 "200ft.150 @ 70 grader F1.31 "-30 till 150F16 944 SEK
AK4350-08X300Flexibel, förstärkt4"1 / 2 "1 / 10 "300ft.250 @ 70 grader F0.719 "-30F till 150 grader F9 638 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?