KEN FORGING Ögonbultar

ASTM-godkända, fallsmidda stålöglor med / utan axlar, perfekt för materialhantering och lyft i olika industriella miljöer. Finns i vanliga, zink- och galvaniserade finishalternativ

Filter

KEN FORGING -

Ögonbultar

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typFinishMaterialMin. BrottgränsTotal längdShank Dia.Pris (ex moms)
AN2008-316SS-121 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål-14.81 "3 / 4 "1 414 SEK
BK2028-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål75,000 PSI5.5 "3 / 4 "760 SEK
CK2028-A-HDG1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelGalvaniseradStål65,000 PSI4.89 "3 / 4 "355 SEK
DK2028-LT1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelStål95,000 PSI5.5 "3 / 4 "946 SEK
EN2028-316SS-121 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål-15.39 "3 / 4 "1 332 SEK
FN2008-316SS-61 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål-8.81 "3 / 4 "1 173 SEK
GK2008-HDG1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft utan axelGalvaniseradStål65,000 PSI5.06 "3 / 4 "312 SEK
HK2028-2-1/2-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål75,000 PSI5.89 "3 / 4 "990 SEK
IK2008-LT1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft utan axelEnkelStål95,000 PSI5.06 "3 / 4 "917 SEK
JK2008-61 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft utan axelEnkelStål65,000 PSI8.95 "3 / 4 "358 SEK
KK2028-4-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål75,000 PSI7.39 "3 / 4 "1 169 SEK
LN2028-316SS-61 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål-9.39 "3 / 4 "1 189 SEK
MK2028-61 1 / 2 "1 1 / 2 "Lyft med axelEnkelStål65,000 PSI9.39 "3 / 4 "374 SEK
NK2028-3-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål75,000 PSI6.39 "3 / 4 "1 066 SEK
CK2028-HDG1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelGalvaniseradStål65,000 PSI5.5 "3 / 4 "336 SEK
OK2028-41 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft med axelEnkelStål65,000 PSI3.4 "3 / 4 "359 SEK
PK2008-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål75,000 PSI5.06 "3 / 4 "738 SEK
QN2029-316SS-61 3 / 4 "3 1 / 2 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål-10.06 "7 / 8 "1 324 SEK
RN2029-316SS-121 3 / 4 "3 1 / 2 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål-16.06 "7 / 8 "1 682 SEK
SN2009-316SS-121 3 / 4 "3 1 / 2 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål-15.53 "7 / 8 "1 416 SEK
TN2009-316SS-61 3 / 4 "3 1 / 2 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål-9.53 "7 / 8 "1 194 SEK
UK2007-4-1 / 2-ZN1 3 / 8 "2 1 / 2 "Lyft utan axelzinkStål65,000 PSI7.19 "5 / 8 "434 SEK
VK2027-4-SS1 3 / 8 "2 1 / 2 "Lyft med axelEnkelRostfritt stål75,000 PSI7.06 "5 / 8 "812 SEK
WK2027-4-ZN1 3 / 8 "2 1 / 2 "Lyft med axelzinkStål65,000 PSI7.06 "5 / 8 "422 SEK
XN2007-316SS-121 3 / 8 "2 1 / 2 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål-14.5 "5 / 8 "874 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?