Farm Duty Motors

Filter

Jordbruksmotorer fungerar bra i tuffa och tuffa drifter och är idealiska för jordbruksmiljöer. De har höljen som skyddar dem från fukt. Dessa motorer är lämpliga för...Läs mer

BALDOR MOTOR -

Kornomrörningsmotor, 208-230V, 1800 rpm, 1.5 hk, 1-fas, TEFC, 56Z ram

ModellArtikelPris (ex moms)
GSL3509MAJ6WAV13 437 SEK
BALDOR MOTOR -

VVS-motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1-fas, TEAO, 56YZ Ram

ModellArtikelPris (ex moms)
CHC345AAJ6QCM7 580 SEK
LEESON -

C215K17FB73A Allmänt lantbruksmotor

ModellArtikelPris (ex moms)
141311.00AJ2TCF23 847 SEK
LEESON -

M6T17FB197A Allmänt lantbruksmotor

ModellArtikelPris (ex moms)
119533.00AJ2RDV12 194 SEK
LEESON -

M6K17FB56A Allmänt lantbruksmotor

ModellArtikelPris (ex moms)
117689.00AJ2QXR2 344 SEK
MARATHON MOTORS -

Luftningsfläktmotor, 3/4 hk, 3450 rpm, 115/230VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
5KC37NN3544TAJ2MTJ4 976 SEK
DAYTON -

Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1-1/2hk 1725rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
4K998AD8FWU9 778 SEK
CENTURY -

Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/2hk 1725 Rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
PD1050AV1AD2LUM6 008 SEK
DAYTON -

Fjäderfäfläktmotor 3 Fas Teao 1 Hk 850 Rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
1YAZ2AB4HJX14 167 SEK
1...34

Farm Duty Motors

Jordbruksmotorer producerar högt startmoment och underlättar måttlig startström för transportörer, ladugårdsstädare, kompressorer och gödselpumpar. Dessa försmorda enheter har en epoxifinish för motstånd mot höga temperaturer och fukt, vilket ger mjuka rörelser av motorkomponenterna. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa lantbruksmotorer från märken som Baldor, Århundrade, Dayton, Marathon Motors och Leeson. Baldor lantbruksmotorer har dubbeltätade lager för att minska friktionsförlusterna och förhindra överhettning. Dessa lantbruksmotorer är också integrerade med en kondensatavtappningsventil för att avlägsna överskottsfukt som kondenseras av kylning av motorn, vilket kan leda till korrosion av motordelar och sprängning av pumpen när vattnet fryser. Dayton lantbruksmotorer kan leverera kontinuerlig drift i applikationer som luftningsfläktar, skruvar, spannmålsomrörare, bevattningstorn och grödor. Dessa jordbruksmotorer har stålramskonstruktion för strukturell styvhet och tål tunga stötbelastningar. De är dessutom utrustade med en helt sluten, icke-ventilerad kapsling med tätade kondensatorkåpor, kopplingsdosor och axelslinger för att förhindra inträngning av externa föroreningar och motorskador. Helt slutna lantbruksmotorer från dessa märken förhindrar att insekter, gnagare och andra främmande material kommer in.

du använder

Dessa lantbruksmotorer är lämpliga för applikationer med lågt till högt startmoment inom ballast- och cement-, luftbehandlings-, livsmedels- och dryckesindustrin, kemi-, olje- och gasindustrin.

Funktioner

Dayton Farm Duty Motors

  • Dayton gårdsmotorer håller fläktarna i rörelse under tunga belastningsförhållanden.
  • De har helt innesluten, fläktkyld motordesign för att förhindra att motorn kontamineras.
  • Dessa lantbruksmotorer består av en fläkt som blåser utanför motorn och håller den sval istället för att tillåta utomhusluft att cirkulera fritt inuti motorn.
  • De är utrustade med en rullad stålram för ökad hållbarhet och har kullager för att förhindra överhettning.
  • Enheterna finns tillgängliga i horisontella, vertikala och alla vinklar med monteringsalternativ för vagga / dubb / ok / bas / fläns, speciellt designade för drift inklusive kläckning och fjäderfäapplikationer.
  • Dessa lantbruksmotorer levereras i en- eller 3-fasenheter för effektiv och robust prestanda.

Baldor Super-E & 1 ph Farm Duty Motors

  • Baldor-motorer används på axialfläkttorkar med mjukstart och ger full belastningseffektivitet på en spänning upp till 460V.
  • Dessa enheter skyddar mot buller- och vibrationsproblem från motorregenerering och är också mindre känsliga för spänningsvariationer.
  • De har brun epoxifärg för tuffa miljöer.
  • Baldors motorer ger fuktbeständigt fett, som kan motstå temperaturer av klass F-isolering (upp till 155 grader Celsius).
  • Baldor 1 tel lantbruksmotorer är gjorda av stål för strukturell styvhet.

Århundrade Motorer

  • Century jordbruksfläktmotorer, med högt startmoment, ger pålitlig service under smutsiga och tuffa tjänster, såsom torkning av grödor, körande fjäderfäutrustning, gödselpumpar, skruvar eller transportörer.
  • De har dubbla skärmade lager för längre livslängd.
  • Vidare har de flesta av Century-motorerna automatisk återställning av termiska skydd för att förhindra strömöverbelastning.
  • Det måttliga startmomentet för motorer möjliggör minskning av fläktspänningar.
  • De kommer i en packad ledningslåda för att skydda ledningar från damm.

Generell mening Leeson Farm Duty Motors

  • Leesons allmänna lantbruksmotorer är idealiska för robust användning i kommersiella och industriella miljöer och används ofta i pumpar, kompressorer, fläktar och fläktar.
  • Varumärkets en- och trefasiga AC-motorer är explosionssäkra och designade för kontinuerliga applikationer inom jordbruk, träbearbetning och metallurgi.
  • De har dubbla tätade kullager för förlängd livslängd och ett packningskondensatorhölje med ett lock för att förhindra att främmande föroreningar tränger in.
  • Dessa enheter finns i en- och 3-fasmotordesign för kraftfull prestanda.

Marathon Farm Duty Motors

  • Marathon lantbruksmotorer är lämpliga för kraftgenererande tillämpningar inom fordons-, livsmedels- och dryckesindustrin, marin- och olje- och gasindustrin.
  • Dessa motorer med högt vridmoment är enfasiga enheter med en-/tvåhastighetsdrift.
  • De har helt inneslutna fläktkylda, helt inneslutna luft över eller helt inneslutna icke-ventilerade skåp för att passa flera applikationer.
  • Dessa enheter är dessutom försedda med genomgående bultar för snabb och säker fastsättning.
  • Dessa motorer har ett direktdrivningsalternativ (inkluderande skruvdrivning i utvalda modeller), vilket ger maximal hastighet och positions- och dynamisk noggrannhet.

Arbetsmekanism

Växelströmsmotorer för jordbruksdrift arbetar enligt principen om magnetism eftersom de innehåller två fasta magneter och en trådspole som omger en axel. När en elektrisk laddning appliceras på trådspolen blir den en elektromagnet, vilket genererar ett magnetfält. Den utrustade statorn inkluderar en ögla av tråd, solid metallaxel, spole, ekorrbur gjord av metallstänger och några andra fritt roterande metalldelar som kan leda elektricitet. I en växelströmsmotor, sändande ström till de yttre spolarna utgör statorn och spolarna aktiveras i sekvens och par, vilket genererar ett magnetfält som roterar runt motorn.

Standarder och godkännanden

  • Dayton-motorer tillverkas i enlighet med ISO industristandard för att leverera högkvalitativa produkttjänster.
  • Baldor-motorer är UL-listade, NEMA-klassade och uppfyller även CSA- och CE-certifieringar.
  • Century lantbruksmotorer är UL-listade och följer CSA-standarder.
  • Leeson växelströmsmotorer är UL- och CSA-godkända.
  • Marathonmotorer har NEMA-klassificeringar för att garantera en viss grad av skydd av utrustningen inuti höljet mot inträngning av främmande föremål.

Vanliga frågor

Vilka allmänna säkerhetsinstruktioner ska följas när man använder Baldor-motorer?

  • Undvik att spänna remmar för hårt eftersom detta kan orsaka axelbrott eller för tidigt lagerbrott.
  • Tillåt spelrum för axelrörelser från ände till ände.
  • Direktkopplade maskiner ska vara exakt inriktade och axeln ska rotera mjukt utan bindning.

Vilka faktorer ska man tänka på när man köper en motor?

  • En ström driver motorn, men för hög ström kan också skada motorn. För DC-motorer är stopp och driftström viktiga. Stallström tillämpar tillräckligt med vridmoment för att motorn ska gå antingen med stopphastighet eller 0 rpm. Detta är den maximala mängden ström som motorn kan dra. Överström kan leda till att värmen stiger, vilket resulterar i trådsmältning.
  • Spänning är viktig eftersom den håller nettoströmmen flytande i en enda riktning och övervinner tillbakaström. Ju högre spänning, desto högre vridmoment. Se till att den rekommenderade spänningen tillämpas. Om du lägger på mycket låg spänning kommer motorn inte att fungera, samtidigt som för hög spänning kan leda till kortslutning och följaktligen resultera i strömavbrott eller helt fel.
  • Driftvridmoment är mängden vridmoment som produceras av motorn, medan stallvridmoment genereras när du applicerar ström från stallhastighet. Användaren måste titta på det erforderliga arbetsmomentet, men vissa applikationer kräver att man vet hur långt motorn ska tryckas. Till exempel, med en hjulförsedd robot betyder bra vridmoment bra acceleration, men du bör se till att stallvridmomentet är tillräckligt högt för att lyfta robotens vikt. I det här fallet är vridmoment viktigare än hastighet.
  • Hastighet eller hastighet kan vara komplex med avseende på motorer. Generellt går en motor smidigt och effektivt på högsta hastighet, men det är inte alltid möjligt om växling behövs. Att lägga till växlar kommer att minska motorns effektivitet, så minska både hastigheten och vridmomentet samtidigt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?