AQUA-PURE Filtreringssystem

Dricksvattenfiltreringssystem utformade för att ta bort klorsmak, parasitiska protozocystor och VOC, som bensen eller toxafen. Kan fästas direkt i botten av huvuddiskbänkens kran. Separata skalningsskyddssystem för användning med tank- och tanklösa pannor finns också

Filter

AQUA-PURE -

Vattenfilter system

Aqua-Pure vattenfiltersystem är lämpliga för att rena vatten och erbjuder skydd mot föroreningar och trycksteg. Dessa enheter har en inbyggd, automatisk avstängningsventil för att stänga systemet när det är fullt och Sanitär snabbbyte (SQC) patron design för enkel installation av patronen. De minskar signifikant partiklar, bly, VOC, parasitiska protozoancyster, MTBE, rost, klorsmak och lukt och levererar rent dricksvatten vid flödeshastigheter upp till 20 liter per minut. De finns tillgängliga i alternativ för aktivt kol och kolblockfilter Raptor Supplies.

StilModellmikronFärgförbindelseÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddMinskarfiltermediaPris (ex moms)
AAP-DWS10000.5White1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Klor, smak, lukt, smuts, rost, bly, cysta, VOC och MTBEKolblock6 969 SEK
B3MFF1000.5White3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Klor, smak och lukt, bly, cyster, VOC: s smuts och rostAktivt kol4 547 SEK
CAP Easy Cyst-FF0.5White3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sediment, klor, smak och lukt, cystaKolblock2 699 SEK
DAP9045Blå1 "NPT5"5"5"Partiklar, rost, klorsmak, lukt och skalaAktivt kol8 781 SEK
EAP2005White3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klor, smak, lukt, smuts och rostAktivt kol2 559 SEK
FAP101T5Rensa3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Smuts, rost-2 590 SEK
GAP11T5Rensa3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, klor, smak, lukt och skala-1 927 SEK
AQUA-PURE -

Skala hämmare System

ModellArtikelPris (ex moms)
AP430SSAD2GAB1 795 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?