IMPERIAL Flaring och swaging verktyg

Högpresterande fack- och svängverktyg som är utformade för att säkert ansluta gasrör / slangar genom att gradvis vidga änden på den tunnväggiga slangen så att den rymmer det andra röret. Finns även i 2-, 3- och 24-pc-kit

Filter

IMPERIAL -

275-serie Flaring and Cutting Kit

Kejserliga fällnings- och skärsatser är utformade för att ansluta gasrör och kopparrör i både hög- och mediumtrycksapplikationer. Dessa kit innehåller ett 45-graders fack- och svängverktyg, en verktygsskärare och dubbla fackadapter för att rymma 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5 / 8 och 3/4 tum OD rör. De finns dessutom i ett verktygsfodral av plast för enkel och bekväm förvaring.

StilModellKapacitet slang OD (in.)ByggFlare TypHandleArtikelTotal längdPris (ex moms)
A275-FSCDFläckar 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Stål45 graderStålFackling och Skär Kit103 579 SEK
B275-FSCFläckar 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Aluminium och stål45 grader-Rörsats10 "2 968 SEK
C275-FSFläckar 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 grader, enkel varvGlidande TFlaring och Swaging Tool7"2 063 SEK
IMPERIAL -

Utvidgningsverktyg

Kejserliga fackverktyg används för att skapa en tillverkad mekanisk fog för tätning eller sammanfogning av koppar, mässing och aluminiumrör. Dessa verktyg har en härdad stål, kromfärgad facklingskon för att bilda bättre facklor med mindre manuell ansträngning och minska ytterligare behov av avgradning. De finns i en kompakt design med ett självhäftande ok som gör det möjligt att applicera i nära håll. Välj mellan ett brett utbud av dessa Imperial-fackverktyg, tillgängliga i ett rörstorleksintervall av 3/16 - 5/8 tum (OD), på Raptor Supplies.

StilModellKapacitet slang OD (in.)Pris (ex moms)
A525-F3/16 till 5/8 4.7 till 16 mm1 462 SEK
B195-FC3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/81 149 SEK
IMPERIAL -

Flaring and Cutting Kit 45 grader

ModellArtikelPris (ex moms)
120-FAH9KJZ2 295 SEK
IMPERIAL -

Flaring Tool, Large, 37 Degrees Flare, 11-7 / 8 Inch Length

ModellArtikelPris (ex moms)
537-FAD3BRE8 137 SEK
IMPERIAL -

Punch Type Swaging Tool, 5-1 / 4 tum längd, Hex Design

ModellArtikelPris (ex moms)
95-SAE4QXW300 SEK
IMPERIAL -

Flaring / Brotsättningssats, 37 Degree Flare Type, Brotande ok

ModellArtikelPris (ex moms)
402-FAAH9KGT9 498 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?