KURIYAMA Matslangar

FDA- och USDA-godkända slangar av livsmedelskvalitet lämpliga för överföring av mejeri- och läkemedelsprodukter. Består av ett PVC-rör med styv PVC-spiral och har ett maximalt tryck på 85 psi. Kopplade matslangar finns också

Filter

KURIYAMA -

Kopplat monteringsmat / dryckesslangar

StilModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Pris (ex moms)
AFT150-20-ALCE6"1.5 "20ft.85 psi1 13 / 16 "4 096 SEK
BFT150-20-AB1506"1.5 "20ft.85 psi1 13 / 16 "3 533 SEK
BFT200-20-MF8"2"20ft.85 psi2.375 "5 159 SEK
AFT200-20-CE8"2"20ft.85 psi2.375 "6 028 SEK
AFT300-10-ALCE11 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "7 212 SEK
AFT300-20-CE11 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "11 357 SEK
BFT300-20-AB30011 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "9 160 SEK
BFT300-10-AB30011 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "5 646 SEK
AFT400-10-ALCE18 "4"10ft.50 psi4.5 "11 359 SEK
BFT400-20-AB40018 "4"20ft.50 psi4.5 "17 975 SEK
StilModellBöj RadiusKopplingsmaterialInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Pris (ex moms)
AWE150-10-CE3"Aluminium1.5 "10ft.50 psi1-15 / 16 "4 734 SEK
AWE150-20-CE3"Rostfritt stål1.5 "20ft.50 psi1-15 / 16 "7 066 SEK
AWE200-10-CE4"Rostfritt stål2"10ft.40 psi2-31 / 64 "6 920 SEK
AWE200-20-CE4"Rostfritt stål2"20ft.40 psi2-31 / 64 "9 759 SEK
AWE300-10-CE6"Rostfritt stål3"10ft.40 psi3-41 / 64 "12 239 SEK
AWE300-20-CE6"Rostfritt stål3"20ft.40 psi3-41 / 64 "17 558 SEK
KURIYAMA -

Bulk matslangar

StilModellBöj RadiusInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
AF04TW300X1008-39 / 64 "3"3.437 "17 359 SEK
AF04TW400X1009-13 / 32 "4"4.59328 686 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?