EXTECH Tvinga mätare

Filter

EXTECH -

Digital kraftmätare

StilModellNoggrannhetVisaFunktion ArtikelMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A475044-NIST-Display-Digital smidesmätare44 kg, 20 kg, 196 N-10 185 SEK
B475040-NIST+/- 0.4% + 1 siffra5-siffrig LCDMät spänning (drag) kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N8 791 SEK
C475055+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärmMät spänning (drag) eller kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare220 Lb./100 kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N13 518 SEK
C475055-NIST0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärmMät spänning (drag) eller kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare220 Lb./100 kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N15 154 SEK
EXTECH -

Mätare Digital Force

StilModellNoggrannhetMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A475040+/- 0.4% + 1 siffra176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N6 554 SEK
B475044+/- 0.5% + 2 siffror44 Lb./20 kg / 196 N0.01 kg / 0.01 kg / 0.05 N9 234 SEK
EXTECH -

Force Gauge Extension Rod

ModellArtikelPris (ex moms)
479097AF4LUY883 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?