JUSTRITE Gaffeltruck och redskapstillbehör

Ändlastorienterade pallgafflar som används för att transportera flera gasflaskor säkert med en gaffeltruck. Med pulverlackerad helsvetsad varmvalsat stål/konstruktionsrörstålkonstruktion för förbättrad kemisk beständighet. Kommer med en strukturerad yta för att ge en halkfri yta

Filter

JUSTRITE -

Individuellt säkrade gascylinderpallar

StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.ViktkapacitetPris (ex moms)
A35228(2) 12 "800 Ibs10 157 SEK
B35232(4) 12 "1200 Ibs14 533 SEK
C35234(6) 12 "1800 Ibs16 685 SEK
JUSTRITE -

Gascylinderpallar

StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialRem stilViktkapacitetPris (ex moms)
A35222(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "Stål, Marinet ISpärrbindning - 1 per sida4000 Ibs42 445 SEK
RFQ
B35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "StålSpärrbindning3600 Ibs25 028 SEK
C35220(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "StålSpärrbindning6000 Ibs26 930 SEK
JUSTRITE -

Ändbelastade gascylinderpallar

StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.ViktkapacitetPris (ex moms)
A35210(6) 9 "2400 Ibs19 759 SEK
B35212(6) 9 ", (4) 12", (1) 21 "2400 Ibs26 199 SEK
A35214(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "3600 Ibs19 027 SEK
C35218(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "6000 Ibs22 247 SEK
JUSTRITE -

Gascylinder gaffeltruckpall, 4 cylindrar, ändladdad, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
35230CD8DFB12 777 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?