SUREBONDER Limpistoler

Limpistoler med hög temperatur för att leverera lim med ca 2.5 lb per timme vid 100 watt värmeeffekt, perfekt för applikationer som kräver låg till medelvolym lim. Har en ergonomiskt utformad lång avtryckare så att färre ansträngningar krävs

Filter

SUREBONDER -

Limpistoler

StilModellFunktion Operating temp.ProduktionStorlekVerktygslängdVerktygsviktWattPris (ex moms)
APR2-220Större volymapplikationer, smälter upp till 8 lb. / tim.220 grader till 400 grader F.8 pund / timme7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"10.5 "1.45 lb.2203 420 SEK
BPRO8000AMediumvolymapplikationer, smälter upp till 5.5 lb. / tim.400 grader F5.5 pund / timme7 / 16 "9"1.3 lb.180-
RFQ
SUREBONDER -

Heta limpistoler

Surebonder högtemperaturlimpistoler är konstruerade för att fästa / klistra in komponenter och arbetsstycken i träbearbetning, laminering och konstruktion. Dessa heta limpistoler har en 30-minuters automatisk avstängningsmekanism för att minimera strömförbrukningen, gummiutlösare och handtagsdesign, avtagbart trådstativ och höga / låga dubbla temperaturinställningar. Välj från ett omfattande utbud av limpistoler i 80 & 100 W strömalternativ på Raptor Supplies.

StilModellFunktion ProduktionVerktygsviktWattPris (ex moms)
APR2-80Lägre volymapplikationer, smälter upp till 2.5 pund / timme.2.5 pund / timme0.8 lb.80533 SEK
BPR2-100Mediumvolymapplikationer, smälter upp till 4 lb. / tim.4 pund / timme1.35 lb.100742 SEK
SUREBONDER -

Limpistol, med sladd, 2.5 lb/h, Finger Trigger Actuator, Manuell matning, 120V

ModellArtikelPris (ex moms)
PRO2-180CN2TKA1 477 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?