ZOELLER Kvarnpumpar

1- / 3-fas kvarnpumpar som är lämpliga för slipning av avfallet till ett fint avfall av fast uppslamning för applikationer i högtrycksavloppssystem, jordbruksanläggningar och vattenreningslinjer. Utrustad med fräsar med en sax-action-skärning för att eliminera avfall som repar runt skärbladet

Filter

ZOELLER -

Kvarnpumpar

Zoeller Shark-serien kvarnspumpar är utformade för att slipa avfallet till en fin uppslamning som är perfekt för applikationer i högtrycksavloppssystem, jordbruksanläggningar och vattenreningslinjer. Dessa kvarnpumpar har gjutjärnkonstruktion som erbjuder hög hållfasthet, slitstyrka och vibrationsdämpning och en pulverlackerad epoxyfinish för motstånd mot slipande vätskor. De är också utrustade med en härdad skärare i rostfritt stål med en saxverkande skärmekanism som eliminerar risken för materialbindning och repning runt skärkanterna. Dessutom är den oljefyllda motorn i dessa pumpar skyddad termiskt tillsammans med externa kylflänsar för enhetlig värmeavledning och skydd mot överhettningsförhållanden. Välj mellan ett brett utbud av dessa Zoeller kvarnpumpar, tillgängliga i mässings-, plast- och bronshjulsmaterial Raptor Supplies.

StilModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadPris (ex moms)
AE810146Boll13.815.513.21312.381 092 SEK
B840-00064310.8Övre och nedre boll424537302239 460 SEK
BE8404417.2Boll424536302344 922 SEK
BJ8404412.3Boll424536302339 847 SEK
B840-0008445.5Boll424536302339 460 SEK
B820-00044613.7Boll464646433629 946 SEK
C820-00114613.7Boll464646433631 055 SEK
ZOELLER -

Kvarnpumpsystem

StilModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadAmpsDiameterGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadPris (ex moms)
A922-00084217.28 1 / 8 "4536302316138 972 SEK
RFQ
B923-00064217.28 1 / 8 "4536302316145 976 SEK
C923-00054217.28 1 / 8 "453630231682 586 SEK
D922-00054613.78"464643362784 556 SEK
ZOELLER -

Kvarnpumpsystem 1/2 hk 115V

ModellArtikelPris (ex moms)
915-0005AA8TJC25 617 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?