WESCO Tillbehör för handbil

Brett utbud av monteringsladdare, krokar för handtruckar, lastpärmar, avtagbara däcksplattor, handtag, handtruckar, förlängningar för handtruckar, batteriladdare, trappklättrare och avstängningssatser

Filter

WESCO -

Hand Truck Center Barer

Wesco handtrucks mittstänger används för att ersätta gamla eller skadade handtag eller ramdelar på handtruckar. Dessa barer har aluminium/plastkonstruktion med en pulverfinish som kan motstå flagning, repning och oxidationsreaktioner. De är designade för att passa LiftKar SAL trappklättringshandtruckar och finns i en total höjd på 30 - 49 tum.

StilModellMaterialTotala höjdenPris (ex moms)
A274176Aluminium49 "2 566 SEK
B274175Aluminium / plast30 "1 554 SEK
WESCO -

Snap-On-däck för CobraPro Junior Cabriolet Handtruckar

Wesco Snap-On däck används tillsammans med CobraPro Junior konvertibla handbilar för att bära udda formade föremål i både vertikala och horisontella positioner. Dessa däck har en halkfri slitbana med diamantmönster för att förbättra glidmotståndet för både gjutna och extruderade nosplattor. De har korrosionsbeständig aluminiumkonstruktion och finns i 42 och 55 tum total längdvarianter Raptor Supplies.

StilModellLängdTotal längdPris (ex moms)
A22028942 "42 "2 372 SEK
A22051442 "42 "4 876 SEK
A22028855 "55 "2 351 SEK
A22031855 "55 "4 111 SEK
WESCO -

Hand lastbil remmar

Wesco handtrucks lastremmar är designade för att säkra lasten under transport. Dessa remmar är gjorda av vävd polyester för en utmärkt brotthållfasthet och har ett spänne som stadigt håller varorna i vagnen. Välj från ett brett utbud av dessa blå/svarta lastremmar, tillgängliga i 56 och 100 tums längdalternativ på Raptor Supplies.

StilModellFärgPris (ex moms)
A274177Svart481 SEK
A274178Blå481 SEK
WESCO -

Hand Truck Batteri

StilModellArtikelPris (ex moms)
A274181Handbil batteriladdare4 587 SEK
B274104Handhållningsbatterihållare1 512 SEK
WESCO -

Trappklättringsapparat Tillbehör för lastbil

Wesco StairKing batteridrivna redskapslastbilstillbehör gör det enkelt att flytta tunga föremål uppför trappor. Dessa handmanövrerade vinschlyftar har en lyfthöjd på 70 tum och kan enkelt fältinstalleras som eftermontering. Nosplattans förlängningar fästs enkelt på standardtåplattan och ökar lastkapaciteten till 850 lb. Lättinstallerade och löstagbara däckplattor sitter säkert på plats och är utmärkta för att bära små paket. Kickout-hjul tillåter fyrhjulspositionering för manövrerbarhet över plana eller ojämna ytor. Dessa tillbehör utökar användbarheten av kompatibla handtruckar.

StilModellArtikelTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A230060Cigarettändarladdare---1 194 SEK
B260160Avtagbar däckplatta7"20 "20 "3 107 SEK
C230055Förlängning av näsplåt för handbil4"12 "28 "2 710 SEK
D230059Sparkhjul---9 115 SEK
E270076super Wheel4.5 "20.5 "11.5 "2 765 SEK
F230053Vinschlyft70 "30 "25 "52 010 SEK
WESCO -

Maskiner Mover Tillbehör

Wesco Rais-N-Roll maskinflyttartillbehör inkluderar lastbindare för att säkra stor och tung last vid frakt av gods. Dessa pärmar är utrustade med spärrspännare för att utöva minimal belastning på kroppen och E-spår krok & delta-ring säkra bälten för en halkfri prestanda.

StilModellPris (ex moms)
A2600962 787 SEK
A2601472 863 SEK
WESCO -

Tillbehör för handbil

Wesco handtrucktillbehör, inklusive nosplattaförlängningar, trappklättrare och push-off kit är kompatibla med Series 100 handtruckar för att hjälpa till att öka dess användbarhet samt för att ersätta de defekta eller skadade delarna. De hopfällbara nosplattorna för handbilar är installerade på lastbilar för att öka bredden och/eller djupet på nosplattorna och hanterar laster upp till 200 lb. Push-off-satserna kan installeras utan att borra och de tillåter lasten att vara avlägsnas från trucken med hjälp av en fotpedal. De industriella trappklättrarna är designade för att bära tunga och svårhanterliga föremål och har ett inbyggt kontinuerligt bälte som gör att lastbilen kan flyttas upp och ner för trappan.

StilModellArtikelTotal breddPris (ex moms)
A54201Förlängning av näsplåt för handbil10.5 "1 632 SEK
A210099Förlängning av näsplåt för handbil10.5 "1 761 SEK
B210079Push-off-kit-947 SEK
C270412Trappklättrare22.5 "1 163 SEK
WESCO -

Cobra-Lite tillbehör till handtruck i aluminium

Wesco-tillbehör för handbilar används för att ersätta slitna och skadade delar, samt uppgradera befintliga komponenter för att förbättra handbilens prestanda (Cobra-Lite aluminiumhandbilar). Nosplattans förlängningar används för att öka bredden och / eller djupet på truckens befintliga näsplattor och finns i längder på 7.5 - 12 tum. Valda förlängningar av näsplattan kan fällas upp när de inte används. För att förlänga längden på en handbil erbjuder varumärket också lätta aluminiumhandtag i 44 - 68 tum längdvarianter. Välj mellan ett brett utbud av dessa förlängningar och handtag på näsplattan tillsammans med andra tillbehör, som förlängningsvingar, hjul och sidolister på Raptor Supplies.

StilModellFärgArtikelMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A240060-Näspinnar-----1 693 SEK
B151521-Hand Truck näsplatta--7.5 "14 "-636 SEK
B151523-Hand Truck näsplatta--7.5 "14 "-978 SEK
C220287-Hand Truck näsplatta--7.625 "14 "-1 033 SEK
C220286-Hand Truck näsplatta--12 "16 "-1 727 SEK
D220506-Hand Truck näsplatta--12 "16 "-3 481 SEK
E54048-Hjul---1.625 "Moldon gummi1 078 SEK
F220352-Hjul---2"Massivt gummi852 SEK
G54047-Hjul---2.75 "Semi-pneumatisk1 125 SEK
H54230-Hjul---2.75 "Massivt gummi1 136 SEK
G159168-Sidoremsor-----277 SEK
I220083-Fällbar näsplattförlängningAluminium30 "---2 116 SEK
J54203-Fällbar näsplattförlängningAluminium30 "---1 878 SEK
K153897-Handförlängningsvingar-----1 770 SEK
L220285-Hand Truck näsplatta--7.625 "18 "-1 385 SEK
M154547-Handle-60 "---567 SEK
N151533-Näsplatta--7.5 "18 "-1 572 SEK
O220461-Hand Truck näsplatta--9"18 "-1 116 SEK
P54045-Hjul---3.5 "Pneumatisk1 316 SEK
Q54231-Hjul---3.5 "Pneumatisk960 SEK
R220319-Hjul---3.625 "Pneumatisk bred slitbana1 325 SEK
S220348-Hjul---3"Mikrocellulär polyuretan1 668 SEK
T270275-Hjul---2 21 / 128 "Ballongkudde1 438 SEK
U270274-Hjul---2 21 / 128 "Ballongkudde1 512 SEK
V54046-Hjul---1.625 "Moldon gummi1 033 SEK
WESCO -

Reservbatterimodul

ModellArtikelPris (ex moms)
220655AG8EEG6 202 SEK
WESCO -

Handkrokskrok Kapacitet 110 Lb

ModellArtikelPris (ex moms)
274174AA6ZZA3 053 SEK
WESCO -

Handtruck förlängningsvingar Pr

ModellArtikelPris (ex moms)
274180AA6ZZG2 943 SEK
WESCO -

Super Wheel, 10" "diameter pneumatiskt hjul

ModellArtikelPris (ex moms)
270075AG7HZE2 820 SEK
WESCO -

Spartan Jr Platform Deck, 42 ​​"längd

ModellArtikelPris (ex moms)
220800AG7HYK2 403 SEK
WESCO -

Stifthandtag, med grepp, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
220611AF6DCM530 SEK
WESCO -

Liftkar, 137x2 tum svart bälte, 0 tumx0 tumbx0

ModellArtikelPris (ex moms)
274199CU9WER918 SEK
WESCO -

Panel / fönster / dörrhållare Kapacitet 285 Lb

ModellArtikelPris (ex moms)
274179AA6ZZF30 774 SEK
WESCO -

Batteriladdare Används med 1agw2 1agw3 1agw5

ModellArtikelPris (ex moms)
220654AA8VEH3 800 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?