Hex och Torx nyckeluppsättningar

Filter

Insex- och torxnyckelsatser används för att driva bultar och skruvar med sexkantiga eller sexuddiga, stjärnliknande hylsor. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa insex- och torx-nyckelset från märken...Läs mer

WESTWARD -

Insexnyckelsats med kulände

StilModellStorlekar ingårArmlängdblad~~POS=TRUNCTether kapabelFinishHantera materialHantera typMätningstypPris (ex moms)
A2CYC60.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "till 6.84"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartChrome Vanadin StålL-formadSAE491 SEK
B2CYC70.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "till 6.84"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartChrome Vanadin StålL-formadSAE / metrisk536 SEK
C2CYC51.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "till 6.69"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartChrome Vanadin StålL-formadmetrisk291 SEK
D2CYD42, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.12 "till 5.36"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagmetrisk1 376 SEK
E5YUU12, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm9"Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagmetrisk939 SEK
F40WZ275/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"9"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Svart fosfatPlastErgonomiskSAE1 068 SEK
G2CYD35/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "till 5.36"Chrome Vanadin StålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagSAE543 SEK
H5YUU05/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"9"Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPolypropen och termoplastiskt gummiT-handtagSAE658 SEK
WERA TOOLS -

Insexnyckelsats med kulände

StilModellArmlängdblad~~POS=TRUNCFinishHantera materialMätningstypAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A050227200053.5 "till 9"Rostfritt stålMatteRostfritt stålmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1 226 SEK
B050227210023.5 "till 9"Rostfritt stålMatteRostfritt stålSAE93/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 192 SEK
C050220860023.5 "till 9"Legerat stålSvart mattLegerat stålmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm448 SEK
D050217280023.255 "till 8.38"Legerat stålSvart mattLegerat stålSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"578 SEK
EKLIND -

Sabotagesäker Torx nyckelsats

StilModellArmlängdArmtypHantera materialHantera typPris (ex moms)
A255702.7 "till 4"KortPlastFällbar, ergonomisk291 SEK
B107072.755 "till 6.75"LångLegerat stålL-formad364 SEK
FERVI -

Insexnyckeluppsättningar

StilModellStorlekPris (ex moms)
A0545/EF-374 SEK
RFQ
B0558/GE-158 SEK
RFQ
C02151.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm135 SEK
RFQ
C0215P1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8''135 SEK
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Hex Nyckelsats

StilModellDjupBreddPris (ex moms)
A582875401.2 "1.5 "69 SEK
B582876401.26 "1.185 "69 SEK
WRIGHT TOOL -

Vinylgrepp med T-handtag

StilModellPris (ex moms)
A9E64611672 SEK
B9E60614931 SEK
PROTO -

Torx-nyckelset

StilModellArmlängdHantera materialHantera typMätningstypAntal bitarStorlekar ingårTether kapabelPris (ex moms)
AJ49612.3 "till 5.2"Legerat stålEnkelTorx (R)10T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)956 SEK
BJ4979TXCG3"PlastFäll uppTorx8T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)244 SEK
StilModellPris (ex moms)
AJTH610E1 185 SEK
AJTH910E1 331 SEK
PROTO -

Tether Hex Key Set Sae Fold-up 9 st

ModellArtikelPris (ex moms)
J4993-TTAB7UGM493 SEK
PROTO -

Hopfällbar sexkantsnyckelsats 3 - 10 mm lång

ModellArtikelPris (ex moms)
J4973AD2LDD221 SEK
AMPCO METAL -

Hexnyckelsats 1.5 - 10 mm L-formad kort

ModellArtikelPris (ex moms)
M-42MAD9FWR3 805 SEK
EKLIND -

Sabotagebeständig sexkantssats 3 / 32-3 / 8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
90100AE4LUQ902 SEK
WESTWARD -

Star Key Set T9 - T40 Fällbar

ModellArtikelPris (ex moms)
5YUU7AE7KLT695 SEK
BONDHUS -

Set 9 pläterade kuländar L-skiftnycklar Xl

ModellArtikelPris (ex moms)
17099AH2CWY427 SEK
BETA TOOLS -

Hexnyckeluppsättningsdelar 5 M8

ModellArtikelPris (ex moms)
000961952AH6VNU2 424 SEK
KLEIN TOOLS -

Grip-It Hex-Set, 6 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
70573AH9QPV216 SEK
KLEIN TOOLS -

Grip-It Hex-Set, 9 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
70575AH9QPW152 SEK
WRIGHT TOOL -

Metrisk L-nyckelsats, kort arm i påsen, paket med 10 st

ModellArtikelPris (ex moms)
9E69210AX3JQV87 SEK
WRIGHT TOOL -

Ballstar Torx Set

ModellArtikelPris (ex moms)
9E10007AX3KDN255 SEK
EKLIND -

Kuländ Torx nyckelsats T10 - T40 L-formad

ModellArtikelPris (ex moms)
10007AC9QKR360 SEK
WIHA TOOLS -

Torx nyckeluppsättning med dubbla enheter T10-t40 T-handtag Ergo

ModellArtikelPris (ex moms)
36497AD8WHC1 245 SEK

Hex och Torx nyckeluppsättningar

Hex- och torxnyckelsatser används för att driva bultar och skruvar med sexkantiga eller sexkantiga, stjärnliknande uttag. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa insex- och torxnyckelsatser från märken som proto, Västerut, Wright-verktyg och Wiha. Dessa nyckeluppsättningar passar in i en insexbult i stället för att passa runt den, vilket gör att de passar in i kompakta områden med minimalt arbetsstyckeavstånd. De ger ett säkrare grepp om fästelementet för bättre vridmomentöverföring (jämfört med Phillips eller slitsade huvudfästelement) och förhindrar glidning och skada på skruvhuvudet eller intilliggande ytor. Valda modeller har förkromad och svart fosfatfinish för minimal ljusreflektion och maximal slitstyrka. Välj mellan ett brett sortiment av sexnycklar och Torx nyckeluppsättningar, med blad av beryllium kopparlegering eller legering / krom-vanadin / rostfritt stål, på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan T-formade och L-formade nycklar?

T-formade insexnyckelsatser (till skillnad från L-formade nycklar) har en lång arm med en drivspets i änden, tillsammans med ett handtag för att leverera mer vridmoment vid roterande fästelement.

Vad är skillnaden mellan handtagsnycklar för långa och korta ändar?

Att rotera en långa handtagsnycklar ger mer vridmoment på fästelementet, jämfört med att använda korta handtagsnycklar.

Hur underhåller du dessa sexkantnyckeluppsättningar?

  • Skydda nycklar från rostbildning.
  • Förvara på en torr och ren plats.
  • Torka och smörj efter varje användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?