GREENLEE Hålsågstillbehör

Inkluderar hålskärarboror, hålsågborrar, pilotborrar och snabbbytehålsågborrar. Pilotborrar borra pilothål samtidigt som hålsågen hålls i sitt läge. Har höghastighets stål / kobolt stålkonstruktion för ökad bindningsstyrka och slitstyrka

Filter

GREENLEE -

Pilotborrbitar

StilModellMaterialTotal längdSkaftstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A625-001Koboltstål5.5 "1 / 4 "186 SEK 1
B925-001Höghastighetsstål4 29 / 32 "3 / 8 "164 SEK 1
C38526Höghastighetsstål3.25 "1 / 4 "543 SEK 6
GREENLEE -

Hålskärare Arbors

StilModellTotal längdSkaftstorlekPris (ex moms)
A925-0112"3/8 Hex394 SEK
B925-0227 29 / 32 "3 / 8 "1 130 SEK
GREENLEE -

Pilotövningar

Greenlee pilotborrar har precisionshårdmetalltänder för lätt skärning av rostfritt stål. Dessa enheter har en Quick Change arbor som gör det möjligt att byta skärhuvuden med ett enkelt tryck och vrid, och kan användas för flera skärhuvudstorlekar. Dessa pilotborrar i koboltstål är integrerade med en delad spets för att förhindra gång och ett flänsstopp för att förhindra överborrning.

StilModellMaterialTotal längdSkaftstorlekPris (ex moms)
A645-001Koboltstål2 7 / 64 "1 / 4 "195 SEK
B925-002Höghastighetsstål1 29 / 32 "3 / 8 "203 SEK
GREENLEE -

Holesaw Arbours

Greenlee hålsågsarbor används med bimetallhålsågar för exakta borrtillämpningar. De har höghastighetstålpilotborr för borrning genom tuffa arbetsstycken och enkel arbor-design för att förhindra risker för mellanrum och vingling. Utvalda modeller kommer med en pilotborr med delad spetsdesign som eliminerar chanserna att gå. Välj bland ett brett utbud av dessa hålsågsarbor, tillgängliga i 5/16, 7/16 och 1/4 tums skaftstorlekar.

StilModellTotal längdSkaftformSkaftstorlekTråd storlekPris (ex moms)
A371571 45 / 64 "Rund med 3 lägenheter1 / 4 "1/2 "-20254 SEK
B371542"Hex5 / 16 "5/8 "-18421 SEK
C371565 51 / 64 "Hex7 / 16 "5/8 "-18534 SEK
D385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1/2 "-20326 SEK
E371556"Hex7 / 16 "1/2 "-20276 SEK
GREENLEE -

Snabbväxlingsarbor, 5/8 till 2-1/4 tums storlek, 3/8 tums skaftdia., hårdmetallskärskaft

ModellArtikelPris (ex moms)
645-011AB4FYX695 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?