MILWAUKEE Hålsågsatser

Inkludera hålsågar för metall för användning med vanliga borrmaskiner. Idealisk för skärning av material som stål, gjutjärn, trä, glasfiber och mer. Har all-access slitsar med tydlig sikt för exakt placering och snabbare spånutkastning och ett robust fodral för bekvämlighet för förvaring och transport.

Filter

MILWAUKEE -

Hålsågsatser

StilModellArtikelMax. SkärdjupAntal bitarSkaftstorlekTänder per tumAnvänd ArborPris (ex moms)
A49-22-4105Elektrikers hålsågsats1-5 / 8 "193/8 "och 7/16" Hex4/6Två hamnar med pilotbitar4 457 SEK
B49-22-4025Hålsågsats för allmänt ändamål1-5 / 8 "133/8 "hex4/63TGR9 eller 5TJC92 057 SEK
C49-22-4175Hålsågsats för allmänt ändamål1-5 / 8 "153/8 "och 7/16" Hex4/63TGR9 eller 3TGT41 437 SEK
D49-22-4800Hålsågsats1 / 2 "--8-869 SEK
E49-22-4006Hålsågsats1.625 "10-4-503 SEK
RFQ
F49-22-4143Hålsågsats-12-3.5-2 197 SEK
RFQ
MILWAUKEE -

Hårdmetallskärare

StilModellMax. SkärdjupAntal bitarPris (ex moms)
A49-22-82101 / 2 "76 634 SEK
B49-22-82001 / 2 "54 062 SEK
C49-22-83003 / 16 "53 483 SEK
D49-22-83103 / 16 "75 422 SEK
MILWAUKEE -

Justerbar hålskärare

ModellArtikelPris (ex moms)
49-56-0320AH6TXP767 SEK
MILWAUKEE -

Hålsågsats för allmänt ändamål 28 st

ModellArtikelPris (ex moms)
49-22-4185AC8WRY2 228 SEK
MILWAUKEE -

Elektrikers hålsågsats 10 st

ModellArtikelPris (ex moms)
49-22-4095AC8WRW2 070 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?