MILWAUKEE Hålsågar

Hålsågar för volfram/bimetall för användning i metall, trä & plast. Utformning av alla åtkomstspår för snabb borttagning av pluggen och härdplastbeläggning för att minska friktionen. Utvalda modeller har lödda kanter för överlägsen foghållfasthet och diamantretention vid skärning av abrasiva material.

Filter

MILWAUKEE -

Volframkarbidkorn med svart yta

StilModellSåg Dia.Tråd storlekPris (ex moms)
A49-56-02963.125 "5 / 8-11773 SEK
B49-56-03004.375 "5 / 8-11978 SEK
C49-56-03035.375 "5 / 8-11926 SEK
D49-56-03056.375 "5 / 8-11929 SEK
E49-56-03106.625 "5 / 8-181 116 SEK
C49-56-03156.875 "5 / 8-111 209 SEK
MILWAUKEE -

Volframkarbidkorn

StilModellArbor HoleSåg Dia.Tänder per tumTråd storlekAnvänd ArborPris (ex moms)
A49-56-04091 / 2-207 / 8 "41 / 2-203TGR9373 SEK
A49-56-04051 / 2-203 / 4 "41 / 2-203TGR9331 SEK
A49-56-04131 / 2-201"41 / 2-203TGR9345 SEK
A49-56-04171 / 2-201.125 "41 / 2-203TGR9346 SEK
A49-56-04495 / 8-112.25 "25 / 8-183TGT4454 SEK
A49-56-04565 / 8-112.5 "25 / 8-183TGT4470 SEK
A49-56-04225 / 8-111.25 "45 / 8-183TGT4355 SEK
A49-56-04265 / 8-111.375 "45 / 8-183TGT4339 SEK
A49-56-04375 / 8-111.75 "45 / 8-183TGT4371 SEK
A49-56-04445 / 8-112"25 / 8-183TGT4396 SEK
MILWAUKEE -

Bi-Metall

StilModellArbor HoleMax. SkärdjupPilotborrSåg Dia.Tänder per tumTråd storlekAnvänd ArborPris (ex moms)
A49-56-9628-1.625 "3TGT2 och 3TGT32.25 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1229 SEK
B49-56-9641-1.625 "3TGT2 och 3TGT33.5 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1315 SEK
A49-56-9633-1.625 "3TGT2 och 3TGT32.625 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1269 SEK
A49-56-9617-1.625 "3TGT2 och 3TGT31.5 "4/65 / 8-183TGT4173 SEK
A49-56-9619-1.625 "3TGT2 och 3TGT31.625 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1148 SEK
A49-56-9621-1.625 "3TGT2 och 3TGT31.75 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1206 SEK
A49-56-9623-1.625 "3TGT2 och 3TGT31.875 "4/65 / 8-183TGT1189 SEK
A49-56-9624-1.625 "3TGT2 och 3TGT32"4/65 / 8-183TGT4213 SEK
A49-56-9626-1.625 "3TGT2 och 3TGT32.125 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1239 SEK
C49-56-9647-1.625 "3TGT2 och 3TGT34.25 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1568 SEK
D49-56-9603-1.625 "3TGT2 och 3TGT35 / 8 "4/61 / 2-203TGR9142 SEK
C49-56-9650-1.625 "3TGT2 och 3TGT34.75 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1839 SEK
E49-56-9835-1 / 8 "-1.5 "8--314 SEK
F49-56-9609-1.625 "3TGT2 och 3TGT31"4/61 / 2-203TGR9176 SEK
F49-56-9613-1.625 "3TGT2 och 3TGT31.25 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1154 SEK
A49-56-9635-1.625 "3TGT2 och 3TGT32.75 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1300 SEK
B49-56-9642-1.625 "3TGT2 och 3TGT33.625 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1338 SEK
C49-56-9646-1.625 "3TGT2 och 3TGT34.125 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1431 SEK
G49-56-9825-1 / 8 "-1.25 "8--296 SEK
F49-56-9611-1.625 "3TGT2 och 3TGT31.125 "4/61 / 2-203TGR9158 SEK
F49-56-9615-1.625 "3TGT2 och 3TGT31.375 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1168 SEK
H49-56-9820-1 / 8 "-1.125 "8--313 SEK
I49-56-9815-1 / 8 "-1"8--288 SEK
B49-56-9637-1.625 "3TGT2 och 3TGT33"4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1276 SEK
B49-56-9639-1.625 "3TGT2 och 3TGT33.25 "4/65 / 8-185TJC9 eller 3TGT1274 SEK
MILWAUKEE -

Diamantkorn

StilModellArbor HoleMax. SkärdjupSåg Dia.Tråd storlekPris (ex moms)
A49-56-0507-5 / 16 "5 / 16 "-385 SEK
B49-56-0511-1 / 2 "1 / 2 "-472 SEK
C49-56-0505-1 / 4 "1 / 4 "-405 SEK
D49-56-0509-3 / 8 "3 / 8 "-425 SEK
E49-56-0515-3 / 4 "3 / 4 "-595 SEK
F49-56-0503-3 / 16 "3 / 16 "-338 SEK
G49-56-0513-5 / 8 "5 / 8 "-532 SEK
H49-56-0517-1"1"-712 SEK
I49-56-56051 / 2-201.5 "7 / 8 "1 / 2-20428 SEK
J49-56-56151 / 2-201.5 "1.125 "1 / 2-20529 SEK
K49-56-56455 / 8-181.5 "2"5 / 8-18735 SEK
L49-56-56255 / 8-181.5 "1.375 "5 / 8-18594 SEK
M49-56-56605 / 8-181.5 "2.5 "5 / 8-18827 SEK
N49-56-56205 / 8-181.5 "1.25 "5 / 8-18552 SEK
O49-56-56305 / 8-181.5 "1.5 "5 / 8-18585 SEK
MILWAUKEE -

Ice Harden Hålsåg Bi-metall Svart 5-1 / 2in

ModellArtikelPris (ex moms)
49-56-9654AA4KQU1 297 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?