BESSEY Horisontella handtag växlar klämmor

Profilklämmor med låg höjd med ett horisontellt handtag som är parallellt med klämstången. Har hög klämkapacitet och är idealiska för användning i trånga utrymmen

Filter

BESSEY -

Klämmor

StilModellArtikelPris (ex moms)
AEZ30-6Clamp324 SEK
BEZ15-6Clamp286 SEK
CBSG21-14Tabellklämma3 557 SEK
BESSEY -

Växla klämma

StilModellTotala höjdenPris (ex moms)
ASTC-HH502"492 SEK
BSTC-HH702.375 "526 SEK
BESSEY -

Horisontella vippklämmor

Vippklämmor från BESSEY är idealiska för att hålla ett arbetsstycke stadigt och hålla det stilla. Dessa självjusterande vippklämmor kan bibehålla klämkraften medan de självjusterar till variationer i arbetsstyckets höjd (från 20 till 60 mm). De har en integrerad tryckskruv som möjliggör justering av klämkraften från 25 till 550 lb. BESSEY STC-HH20-klämmor har en lasthållfasthet på 700 lb (standard är 450 lb) och är utrustade med ett värmebeständigt handtag för förarkomfort och säkerhet De har en förnicklad beläggning för skydd mot korrosion och längre livslängd.

StilModellPris (ex moms)
ASTC-HA20430 SEK
BSTC-HH20474 SEK
CSTC-HV20453 SEK
BESSEY -

Växla klämma, horisontell push-pull, 700 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
STC-IHH25AA8MFQ584 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?