ENERPAC Hydraulisk rörbockare

Designad för att böja högtrycks-/temperaturstålrör och skapa jämna och skrynkelfria böjar

Filter

Enerpac hydrauliska rörbockare är enheter som använder hydrauliskt tryck för att böja olika storlekar av metallrör och elektriska ledningar till specifika vinklar.
StilModellMaterialPipe Range Nominell storlek One ShotKraftkällaSpänningPris (ex moms)
ASTB101AAluminium1/2 "till 2"Luft pump-124 028 SEK
ASTB101BAluminium1/2 "till 2"Elektrisk pump115V152 772 SEK
ASTB101NAluminium1/2 "till 2"--96 355 SEK
ASTB101XAluminium1/2 "till 2"--78 658 SEK
ASTB202NAluminium1 1/4 "till 4"--298 775 SEK
ASTB221HAluminium1 "till 2"Hand pump-163 059 SEK
ASTB221XAluminium1 "till 2"--113 581 SEK
ASTB101EAluminium1/2 "till 2"Elektrisk pump230V164 719 SEK
ASTB202BAluminium1 1/4 "till 4"Elektrisk pump115V440 864 SEK
ASTB202EAluminium1 1/4 "till 4"Elektrisk pump230V454 174 SEK
ASTB202XAluminium1 1/4 "till 4"--236 158 SEK
ASTB221NAluminium1 "till 2"--146 891 SEK
ASTB101HStål1/2 "till 2"Hand pump-106 316 SEK

Vanliga frågor

Vilka är vanliga tillämpningar av Enerpac rörbockare?

Enerpacs rörbockare kan användas för tillverkning av stål-, aluminium- och mässingsrör i en mängd olika applikationer, såsom bilreparationer eller stångbockning för landskaps- och betongarbeten.

Vad är bockningsskor och bockningsramar gjorda av?

Böjskorna och ramarna är gjorda av lätt, värmebehandlad aluminium som erbjuder större bärbarhet och är tillräckligt hållbar för att användas i upprepade applikationer.

Vilken funktion har handpumpen?

Handpumpen är designad för att driva den hydrauliska cylindern för att göra flera böjar upprepade gånger med mindre tid och ansträngning än de manuella böjarna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?