YELLOW JACKET Hydrauliska ventiler

Används för att smidigt reglera vätskeflöde och tryck mellan pumpar och ställdon i ett hydraulsystem. Enstaka design stöder nödvändig ventilering och innehåller alla passager för ett helt system. Kan styra två eller fyra enkelverkande cylindrar samtidigt

Filter

YELLOW JACKET -

Titan Test och laddningsrör

Ritchie Yellow Jacket test- och laddningsgrenrör är utformade för att övervaka kyl- eller värmesystem, särskilt trycket från köldmedier. De används för att hantera flödet eller trycket hos en gas. Dessa Ritchie Yellow Jacket test- och laddningsgrenrör kommer med den fjärde slangen, vilket möjliggör anslutning till köldmedietanken, höga/låga sidor och återvinningsenhet eller vakuumpump för frigång, diagnostik och laddning utan att byta slangar. De har ett dedikerat 100 mesh-filter in-line på alla utslagskopplingar för att förhindra partikelmaterial och förbättra sätets livslängd. Dessa test- och laddningsgrenrör har ett synglas som tillåter användare att effektivt se köldmediets rörelse och tillstånd under återvinnings- och laddningsoperationen. Ritchie Yellow Jacket test- och laddningsgrenrör har dubbla "O"-ringkolvar, vilket ger pålitlighet och förlängd livslängd. Välj från en rad av dessa Ritchie Yellow Jacket test- och laddningsgrenrör som finns i 60 och 72-tums slanglängder.

StilModellSlanglängdAntal slangarTypPris (ex moms)
A49962---2 925 SEK
B49963---2 961 SEK
C49973---4 354 SEK
A49983---2 884 SEK
D4996760 "4Luftkonditionering och stillastående kylning4 496 SEK
E4986760 "3Luftkonditionering och stillastående kylning3 536 SEK
F4996060 "4-5 438 SEK
G4996860 "4-4 996 SEK
H4998760 "4-4 434 SEK
I4984772 "3Testning och laddning av luftkonditionering5 226 SEK
YELLOW JACKET -

Brute II 4 Ventilrör

StilModellPris (ex moms)
A460136 675 SEK
B460103 716 SEK
YELLOW JACKET -

41-serie grenrör

StilModellAntal slangarPris (ex moms)
A42021-1 469 SEK
B4200101 451 SEK
C4200501 469 SEK
D4202432 457 SEK
E4200432 366 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?