GUL JACKA 49983 grenrör är idealiskt för exakt tryck- och temperaturmätning. Det hjälper tekniker att analysera och optimera systemets prestanda genom att ge exakta avläsningar av köldmedienivåer. Detta grenrör används i luftkonditionering och kylunderhåll för att felsöka och underhålla system effektivt.
Funktioner:
- Detta grenrör har ett synglas, vilket möjliggör enkel observation av köldmediets rörelse och tillstånd under laddnings- och återvinningsprocesser.
- Den är designad med frontåtkomst, vilket underlättar bekväm fältkalibrering för enkelt underhåll och optimering.
- Detta grenrör har en dubbel O-ringskolv för att säkerställa ökad tillförlitlighet och förlängd livslängd.
- Den inkluderar en kylmedelstank & återvinningsenhet eller vakuumpump för effektiv diagnostik, evakueringsladdning utan behov av slangbyte, vilket effektiviserar arbetsflödet för VVS-proffs.
- Detta grenrör erbjuder konturformade handtag som är lätta att greppa, vilket ger positiv kontroll och enkel användning.
- Den erbjuder möjlighet till skyddsstövlar, vilket ger ett extra skyddslager för mätarna.
- Detta grenrör har en smidd aluminiumlegeringskonstruktion för att säkerställa styrka och tillförlitlighet i HVAC-applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer detta grenrör?
A. Viktiga faktorer inkluderar kompatibilitet, tryckområde, hållbarhet, mätartyp, slanglängd och material, portstorlek, användarvänlighet, noggrannhet och hölje eller förvaring.
F. Hur underhåller jag YELLOW JACKET 49983 grenrör?
A.
- Inspektera regelbundet slangar, kopplingar och mätare för slitage eller skador.
- Kalibrera grenröret med jämna mellanrum för att bibehålla korrekta avläsningar.
- Håll grenröret rent från skräp för att förhindra skador och bibehålla noggrannheten.
- Förvara grenröret i en torr miljö eller dess fodral för att skydda det.
- Smörj ventilstammar om tillämpligt för att säkerställa smidig drift.
- Undvik att överskrida det specificerade tryckintervallet för att förhindra skador.
- Inspektera och byt ut O-ringar eller tätningar som visar tecken på slitage.
- Se till att tekniker är utbildade i korrekta hanterings- och underhållsprocedurer.
F. Kommer detta grenrör med en krok för säker fastsättning under drift?
S. Ja, grenröret är utrustat med en kraftig krok som säkerställer en säker fastsättning och förhindrar oavsiktlig urkoppling under användning.
F. Hur kan jag förlänga livslängden på sätena i YELLOW JACKET 49983 grenrör?
S. Det exklusiva filtret med 100 mesh in-line på alla utslagskopplingar är designat för att hålla borta partikelmaterial, vilket effektivt förlänger sätenas livslängd och säkerställer långtidsprestanda.