EXTECH Infraröda termometrar

Filter

EXTECH -

Infraröda termometrar

Extech infraröda termometrar används för att mäta yttemperaturer upp till 1400 grader F (760 grader C) med en inbyggd laserpekare som identifierar målområdet och förbättrar målet. Dessa enheter har ett justerbart högt / lågt ljudlarm och en justerbar emissivitetsfunktion som ökar mätnoggrannheten på olika reflekterande ytor. De är dessutom utrustade med en låsfunktion för kontinuerlig visning av avläsningar, ett 9 V -batteri, en väska och en bruksanvisning. Välj från ett omfattande utbud av dessa infraröda termometrar, tillgängliga i 150, 300 och 1000 msek svarstid alternativ på Raptor Supplies.

StilModellTemp. RäckviddNoggrannhetKalibrerings certifikatVisaMinneDriftstemp. RäckviddUpplösningRespons tidPris (ex moms)
AIR270---1.5" bakgrundsbelyst LCD-32 till 132° F0.1° F/C1000 ms1 581 SEK
RFQ
AIR270-NIST-4 till 1202 °--1.5" bakgrundsbelyst LCD-32 till 132° F0.1° F/C1000 ms4 958 SEK
RFQ
BIR267-45 grader till 315 grader-Nej-Max / Min / Avg / Dif32 grader till 122 grader F.0.1 grader F / C1 sek.1 773 SEK
C42510A-NIST-58 grader till 1200 grader F.+ /-1%NISTBakgrundsbelyst LCD-skärmMin Max0 grader till 50 grader C (32 grader till 122 grader F)0.1 grader Upp till 199.9 grader300 msek.6 389 SEK
D42545-NIST-58 grader till 1832 grader F.+ /-2%NISTBakgrundsbelyst LCD-skärmMin / Max / Avg / Dif32 grader till 122 grader F.0.1 grader Upp till 199.9 grader1000 msek.12 194 SEK
D42545-58 grader till 1832 grader F.+ /-2%-Bakgrundsbelyst LCD-skärmMin / Max / Avg / Dif32 grader till 122 grader F.0.1 grader Upp till 199.9 grader1000 msek.6 063 SEK
E42512-NIST-58 grader till 1832 grader F.+ /-1%NISTBakgrundsbelyst LCD-skärmMax0 grader till 50 grader C (32 grader till 122 grader F)0.1 grader F / 0.1 grader C150 msek.10 736 SEK
E42512-58 grader till 1832 grader F.+ /-1%-Bakgrundsbelyst LCD-skärmMax32 grader till 122 grader F.0.1 grader F / C150 msek.4 252 SEK
StilModellPris (ex moms)
A42570-NISTL15 951 SEK
A4257011 776 SEK
EXTECH -

Mini Ir Therm -4to630 F 1 In @ 8 tums fokus

ModellArtikelPris (ex moms)
IR400AF2RBE1 701 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?