WIHA TOOLS Isolerade verktygssatser

L-formade insexnyckelsatser utformade för att ge 360 ​​graders rotation i vinklar upp till 35 grader. Har skyddande isolerade blad för permanent limning. Isolerade hylsor och verktygssatser i olika storlekar finns också

Filter

WIHA TOOLS -

Isolerade verktygssatser

StilModellDrivstorlekAntal bitarMutterdrivare ingårUttag ingårVerktygsförvaring ingårPris (ex moms)
A32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ja3 022 SEK
B32984-6--Nej1 997 SEK
C32868-10--Ja6 144 SEK
D32985-7--Ja2 439 SEK
E32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Ja5 059 SEK
F32867-10--Ja5 602 SEK
G32874-487/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ja12 587 SEK
H32983-5--Nej899 SEK
I32869-14--Ja6 828 SEK
J32894-121/4", 5/16", 3/8", 1/2"-Ja4 714 SEK
K32872.G-5--Ja1 833 SEK
L32879-251/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm-Ja9 554 SEK
M32892-10--Ja4 090 SEK
N32988-22--Ja8 215 SEK
O32891-11--Ja4 437 SEK
P32999-9--Ja6 446 SEK
Q32873.G-3--Ja2 622 SEK
R32888-11--Ja4 054 SEK
S32890-4--Ja2 680 SEK
T32875-5--Ja2 722 SEK
U32878-13--Ja4 702 SEK
V32987-8--Ja5 939 SEK
W32986-11--Ja2 741 SEK
X32981-3--Nej1 994 SEK
Y32889-8--Ja6 883 SEK
WIHA TOOLS -

Isolerad sockelsats

StilModellDrivstorlekAntal bitarUttag ingårVerktygsförvaring ingårPris (ex moms)
A317901 / 2 "24(11) 1/2 "Dr 6 pt. Uttag: 3/8", 7/16 ", 1/2", 9/16 ", 5/8", 11/16 ", 3/4", 13 / 16 ", 7/8", 15/16 ", 1"Ja11 953 SEK
A316911 / 2 "24(11) 1/2" Dr 6 pt. Sockel: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mmJa15 206 SEK
B313911 / 4 "13(10) 1/4" Dr 6 pt. Sockel: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmJa9 354 SEK
C313901 / 4 "13(10) 1/4 "Dr 6 pt. Uttag: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Ja9 348 SEK
D318903 / 8 "7-Nej4 309 SEK
E315903 / 8 "10(8) 3/8" Dr-uttag: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa10 525 SEK
F314933 / 8 "10(8) 3/8 "Dr Sockets: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Ja9 576 SEK
G314913 / 8 "16(16) 3/8" Dr 12 pt. Sockets: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/ 4", 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa8 114 SEK
A314953 / 8 "24(4) 3/8 "Dr 6 pt. Uttag: 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", (7) 3/8" Dr 12 pt. Uttag: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Ja14 519 SEK
H315923 / 8 "24(11) 3/8" Dr-uttag: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa14 089 SEK
WIHA TOOLS -

Isolerad sexkantsnyckelsats 8 delar

ModellArtikelPris (ex moms)
13690AF3ZHZ3 195 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?