EBERBACH Laboratorieblandare

Designad för blandning och blandning av laboratorieprover för vetenskaplig forskning och utveckling, farmaceutiska och kemiska bearbetningsapplikationer. Valda modeller har låst säkerhetsbrytare för användarsäkerhet och integrerade handtag för enkel användning

Filter

EBERBACH -

Dual Speed ​​Waring-blandare

Varningsblandare används i biokemiska laboratorier för att sönderdela heterogena material i enhetliga suspensioner. Eberbach dubbla varvsmixare levereras med en standardblandningsenhet inklusive 1.2 liters värmebeständigt glas / plastbehållare med lock. Välj mellan ett brett utbud av varningssmältare, tillgängliga med gratis centrifugeringshastigheter på 18000, 22000, 21500 och 24500 varv / min.

StilModellSpänningFartMaterialHzHPPris (ex moms)
AE8150115 / 230V500-20000 varv / minGlas50/600.4 HP15 054 SEK
BE8122115V21500, 24500 varv / minGlas50/600.4 HP17 129 SEK
CE8130115V18000, 22000 varv / minGlas50/600.4 HP16 604 SEK
CE8132115V21500, 24500 varv / minGlas50/600.4 HP20 715 SEK
DE8420115V18000, 22000 varv / minPlast50/600.4 HP5 645 SEK
EE8432115V21500, 24500 varv / minPlast50 Hz0.4 HP7 840 SEK
BE8120115V18000, 22000 varv / minGlas50 Hz0.4 HP14 260 SEK
EE8430115V18000, 22000 varv / minPlast50/600.4 HP6 272 SEK
EE8430.20230V18000, 22000 varv / minPlast50 Hz0.4 HP10 036 SEK
BE8120.20230V18000, 22000 varv / minGlas50 Hz0.4 HP9 409 SEK
CE8130.20230V18000, 22000 varv / minGlas50 Hz0.4 HP10 977 SEK
FE8422230V21500, 24500 varv / minPlast50 Hz0.7 HP7 527 SEK
DE8420.20230V18000, 22000 varv / minPlast50 Hz0.4 HP9 095 SEK
EBERBACH -

blandare

StilModellSpänningHPKapacitetFartHzPris (ex moms)
AE8017.26.XP.LB eller E8017.25.XP.LB-----141 136 SEK
RFQ
BE8400-----4 077 SEK
AE8017.LB115 / 230V1.51 / 4L10800 RPM60131 624 SEK
RFQ
CE8150.G115V0.41.2L500 till 20,000 rpm50/6026 903 SEK
RFQ
DE8016115V1.51L1080 till 10800 rpm6091 999 SEK
EE8100115V0.4 HP1.2-liter22000 RPM50/6010 883 SEK
FE8011115V-4L-50/6036 068 SEK
GE8000115V3.75 HP4-liter16000, 18000, 20000 varv / min50/6090 333 SEK
HE8015115V1.54L11500 RPM6075 690 SEK
IE8140115V0.7-3500 till 22000 rpm50/609 409 SEK
HE8010115V1.54L10800 RPM60 Hz26 659 SEK
JE8017115V1.5 hk4L10800 RPM60 Hz67 745 SEK
KE8070115V1 hk2-liter19000, 23000 varv / min50/6016 936 SEK
LE8835120V0.7-18500 RPM50/6098 795 SEK
ME8120.S150V0.41L18000 till 22000 rpm50/6011 395 SEK
RFQ
CE8150.S150V0.41L500 till 20000 rpm50/6020 875 SEK
RFQ
JE8017.25230 / 460V1.5 hk-10800 RPM50/6076 213 SEK
ME8150.20.S230V0.41L500 till 20000 rpm50/6022 615 SEK
RFQ
AE8018.LB.RM230V---50/60159 954 SEK
RFQ
DE8016.25230V--1150 till 11500 rpm-96 181 SEK
HE8015.35230V--11500 RPM-79 350 SEK
GE8000.20230V3.75 HP4-liter16000, 18000, 20000 varv / min50 Hz40 772 SEK
LE8835.20230V0.7-18500 RPM50/60114 477 SEK
BE8400.20230V0.4N / A22000 RPM505 645 SEK
EE8100.20230V0.4 HP1.2-liter22000 RPM50 Hz6 272 SEK
EBERBACH -

Programmerbara inversionstumlare

Eberbach programmerbara inversionstoppar håller olösliga partiklar i suspenderat tillstånd för att minimera införandet av luft i torrblandningspulver, lösning och aggressivt agiterande kemikalier. De har en pulverlackerad yta som tål temperaturer från 3 till 50 grader C. Standardenheterna har plats för 6 flaskor eller burkar och kan rotera obalanserade och balanserade vikter upp till 10 kg respektive 50 kg. Välj mellan ett brett utbud av dessa laboratorietumblar som finns i 31 & 48 tum längdalternativ.

StilModellSpänningHöjdBreddLängdKapacitetPris (ex moms)
AEL655.S-----101 931 SEK
BEL660.S-----133 295 SEK
RFQ
BEL660.I115 / 230V19 "16.25 "48 "-196 022 SEK
RFQ
AEL655.I115V13.5 "11.5 "31 "500 Ibs373 305 SEK
AEL655.I.25115V13.5 "11.5 "31 "500 Ibs172 499 SEK
BEL660115V19 "16.25 "48 "50 Ibs158 909 SEK
CEL655.00115V15 "12 "37 "34 Ibs188 035 SEK
RFQ
DEL665.00115V23 "22 "52 "100 Ibs373 305 SEK
RFQ
BEL660.25230V19 "16.25 "48 "50 Ibs215 687 SEK
RFQ
EEL665.I230V23 "22 "52 "100 Ibs418 181 SEK
RFQ
EBERBACH -

Explosionssäkra blandare

Eberbach explosionssäkra blandare används i läkemedelsindustrin för blandning av farliga flyktiga lösningsmedel och är kompatibla med 20- och 75-litersbehållare. Utvalda modeller levereras med elektropolerade rostfria behållare för att minska ytjämnheten, bafflar för stabil blandning och en låsbas för ökad säkerhet.

StilModellSpänningKapacitetHPFartPris (ex moms)
AE8815.00208 / 440V10 till 25 gal.15 Till 4010000 RPM3 462 545 SEK
RFQ
BE8805.00230 / 460V20L1010000 RPM668 045 SEK
RFQ
EBERBACH -

Heavy Duty Blenders

Eberbachs tunga blandare är utformade för att hantera oljig, fuktbenägen, smutsig eller frätande atmosfär. De levererar blandningshastigheter upp till 10800 rpm och är kompatibla med 1 - eller 4-litersbehållare. Valda modeller är utrustade med en 1.5 hk TEFC kondensatormotor med automatisk återställning av termiskt skydd för att förhindra motoröverbelastning.

StilModellSpänningHzFartHöjdBreddPris (ex moms)
AE8013.00115V50/601080 till 10800 rpm--103 500 SEK
RFQ
BE8010.25230V6010800 RPM21 "10.5 "95 220 SEK
RFQ
AE8013.25230V50/601080 till 10800 rpm18 "16 "212 784 SEK
RFQ
BE8015.25230V6010800 RPM21 "10.5 "95 220 SEK
RFQ
BE8015.26230V60---95 220 SEK
RFQ
EBERBACH -

V Blender, explosionssäker

ModellArtikelPris (ex moms)
EL705AX3DXP746 611 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?