HONEYWELL Gränsbrytare

Idealisk för att övervaka och kontrollera rörelser av mekanisk utrustning. Designad för att monteras ovanpå en gränslägesbrytarkropp för att ge en visuell och elektrisk indikering när strömbrytaren aktiveras. Finns med vickstav, roterande ställdon, huvudrulle och ställdon av typ stiftkolv.

Filter

HONEYWELL -

Wobble Stick Actuator Limit Switch Head

StilModellOperating temp.Ställdonets längdAmpsResaSpänningsvärdeKontaktformulärIP-värdeMovementPris (ex moms)
ALSZ7A1A-Inte specificerad10Förresa 15 grader max., Överresa 60 grader min, differentiell resa 5 grader max600VAC / 250VDC1NO / 1NCInte betygsattCW eller CCW3 737 SEK
BLSZ7M6D-Inte specificerad10Förresa 18 grader max., Överresa 57 grader min., Differentiell resa 10 grader max.600VAC / 250VDC2NO / 2NCInte betygsattCW och CCW4 826 SEK
C208LS152-20 grader till 160 grader F.5.5 "10Förresa 1.125 "max120 till 480/115 till 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakInte betygsattFörresa (PT) 1.125 max:7 823 SEK
D208LS1-20 grader till 160 grader F.5.5 "10Förresa 1.125 "max120 till 480/115 till 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakInte betygsattFörresa (PT) 1.125 max:5 678 SEK
EBZV6-2RN18-25 grader till 160 grader F.4.29 "15A / 2A induktiv, 0.5A / 0.25A resistivFörresa 15 grader max.125 till 600/125 till 250 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, momentana, silverkontakter66Förresa (PT) 15 grader max3 290 SEK
FLSZ1JGA10 grader till 200 grader F.5.5 "Ej tillämpligFörresa 1 "600VAC / 250VDCEj tillämpligInte betygsattCW och CCW2 993 SEK
GLSZ1KHC10 grader till 200 grader F.5.5 "Ej tillämpligFörresa 2 "600VAC / 250VDCEj tillämpligInte betygsattCW och CCW3 264 SEK
HONEYWELL -

Rotary Manuator Limit Switch Head

StilModellDriftkraftStälldonets längdStälldonets placeringOperating temp.ResaSpänningsvärdeAmpsKontaktformulärPris (ex moms)
ALSZ1R1.70 tum.-LbInte specificeradSida30 grader till 250 grader F.Förresa 15 grader max., Överresa 60 grader min., Differentiell resa 7 grader max.600VAC / 250VDCEj tillämpligEj tillämplig2 437 SEK
BLSZ1B2.50 tum.-LbInte specificerad★★★★30 grader till 250 grader F.Förresa 25 grader max., Överresa 110 grader min., Differentiell resa 10 grader max.600VAC / 250VDCEj tillämpligEj tillämplig4 304 SEK
C201LS1Max 3 kg1.5 "Sida-20 grader till 160 grader F.Förresa max 20 grader, överresa 30 grader min, differentiell resa 12 grader max.120 till 480/115 till 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break6 125 SEK
D201LS3Max 3 kg1.2 "till 3.5"Sida-20 grader till 160 grader F.Förresa max 20 grader, överresa 30 grader min, differentiell resa 12 grader max.120 till 480/115 till 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break9 887 SEK
EGLZ1AA3.00 tum.-LbInte specificerad★★★★13 grader till 185 grader F.Förresa 25 grader max., Överresa 60 grader min., Differentiell resa 12 grader max.600VAC / 250VDCEj tillämpligEj tillämplig1 320 SEK
FLSZ1A4 tum .-lb.Inte specificeradSida10 grader till 250 grader F.Förresa 15 grader, körning 60 grader600VAC / 250VDCEj tillämpligEj tillämplig2 383 SEK
GLSZ1AB4.00 tum.-LbInte specificeradSida-40 grader till 212 grader F.Förresa 15 grader max., Överresa 60 grader min., Differentiell resa 5 grader max.600VAC / 250VDCEj tillämpligEj tillämplig3 161 SEK
HLSZ1M4.00 tum.-LbInte specificeradSida30 grader till 250 grader F.Förresa 18 grader max., Överresa 57 grader min., Differentiell resa 10 grader max.600VAC / 250VDCEj tillämpligEj tillämplig4 258 SEK
I201LS105 oz. max.0.58 "till 5.56"Sida-20 grader till 160 grader F.Förresa max 20 grader, överresa 30 grader min, differentiell resa 12 grader max.120 till 480/115 till 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break10 709 SEK
I201LS475 oz. max.0.58 "till 5.56"Sida-20 grader till 160 grader F.Pretravel 5 grader max., Overtravel 30 grader min.120 till 480 VAC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break17 696 SEK
HONEYWELL -

Gränslägesbrytare Head Cat Wisker

ModellArtikelPris (ex moms)
LSZ1JGMAB6BJU2 835 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?