RANCO Linjespänningstermostater

Mekaniska och elektriska ledningsspänningstermostater utformade för att reglera temperaturen i höghus där kallluftsflödesintag och varmluftsavgaskontroll är samtidigt; idealisk för användning med vindsfläktar, fläktar och spjäll. Har ett kontrollområde på -30 till 220 grader F

Filter

StilModellKontrollområdeDifferentiellByt typPris (ex moms)
AC12-501060 grader till 98 grader F.3 grader FSPDT995 SEK
AC17-10064 grader till 101 grader F.3.5 grader F2 spdt1 388 SEK
RANCO -

Linjespänningstermostater, LCD -display, grå

Ranco ETC-seriens linjespänningstermostater tillhandahåller på / av-kontroller och erbjuder elektroniska ersättningar för elektrisk-mekanisk temperaturhanteringsutrustning i kommersiella applikationer för uppvärmning, luftkonditionering, kyla och kyla. De ger flexibilitet tack vare sina breda temperaturintervall, valbara värme-/kylningslägen, en- och tvåstegskapacitet och/eller flerspänningsingångar upp till 240 VAC. Dessutom är dessa termostater integrerade med LCD-avläsningsdisplayer för avkänning av temperaturer, relästatus och kontrollinställningar och har knappsatsspärr för att förhindra slutanvändares ändringar av inställningar. Dessutom har de IP67-klassade sensorer för damm- och vattenbeständighet och är utrustade med EEPROM-minnen för att behålla kontrollinställningarna under strömavbrott. De har SPST (enpolig enkel kast) eller SPDT (enpolig dubbel kast) omkopplare för att justera temperaturinställningar och är tillgängliga i NEMA 1 & NEMA 4X kapslingar, vilket säkerställer skydd mot skador på grund av vatteninträngning.

StilModellKapslingstypHöjdInspänningAntal etapperByt typSpänningsområdePris (ex moms)
AETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC1 414 SEK
AETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 spdt120 till 240 VAC1 882 SEK
AETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC1 465 SEK
AETC212-000-000NEMA 16.5 "24 VAC22 spdt24 till 240 VAC1 738 SEK
AETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 till 240 VAC1 314 SEK
AETC212-100-000NEMA 16.5 "24 VAC22 spdt24 till 240 VAC2 279 SEK
AETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC1 340 SEK
AETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 spdt120 till 240 VAC2 299 SEK
BETC-241000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC22 spdt120 till 240 VAC2 281 SEK
BETC-141000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC1 844 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?