Maskiner för metallformning

Filter

DAYTON -

Kombination bromsar och rullar

StilModellByggArtikelPris (ex moms)
A12G598Kropp gjord av svetsade stålplattorMetallformningsmaskin7 705 SEK
B12G599Kropp gjord av svetsade stålplattorMetallformningsmaskin53 678 SEK
C13W873GjutjärnKombinationsskjuvning25 533 SEK
D12G596GjutjärnMetallformningsmaskin9 047 SEK
E12G597GjutjärnMetallformningsmaskin55 394 SEK
F13W869GjutjärnKombinationsskjuvning16 866 SEK
DAYTON -

Krympare / bårmätare

Dayton-krympare / sträckare är metallformningsverktyg som används för att krympa eller sträcka plåt för att bilda användbara föremål utan uppvärmning, svetsning eller skärning. De har högkvalitativa käftar som komprimerar / drar isär metallen och ändrar dess tjocklek och stål / gjutstål / gjutjärnkonstruktion för tillförlitlighet och hög draghållfasthet. Kapaciteten hos mjukt stål i dessa krympare-bårverktyg är 16/18 mätare. Vissa modeller är integrerade med stativ.

StilModellByggArtikelPris (ex moms)
A45J331GjutstålKrympare / bår med stativ22 583 SEK
B45J328StålKrympare / bår12 847 SEK
FERVI -

Rullformningsmaskiner

StilModellMax. ArbetstjocklekRulllängdRoller Dia.Pris (ex moms)
A0235--30 mm2 748 SEK
RFQ
B07760.8 mm1000 mm50 mm13 229 SEK
RFQ
C0776/6100.8 mm610 mm38 mm5 770 SEK
RFQ
DC022 / 1002 mm1000 mm60 mm28 968 SEK
RFQ
OSG -

Krympa bitar

StilModellHål Dia.StorlekPris (ex moms)
A8910005-HSK5011 240 SEK
B9910002-CAT407 170 SEK
C99100461 / 2 "-3 813 SEK
C99100371 / 4 "-3 466 SEK
C99100571 / 4 "-5 283 SEK
C99100311 / 8 "-5 949 SEK
C99100343 / 16 "-4 902 SEK
D89100513mm-7 759 SEK
C89100344mm-4 819 SEK
E89100886mm-4 231 SEK
C891004612mm-3 879 SEK
FERVI -

Bockmaskin

StilModellMax. Total längdSkjuvningstjocklekPris (ex moms)
A07751000 mm1.2 mm22 080 SEK
RFQ
BP008 / 1021020 mm2 mm26 897 SEK
RFQ
JET TOOLS -

Skjuvning / bromsning / rullning 20 mätare

StilModellPris (ex moms)
A75603121 083 SEK
B75604137 660 SEK
DAYTON -

Metallbroms med stativ 36 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
45J326AD6HHE16 292 SEK
DAYTON -

Rörvals

ModellArtikelPris (ex moms)
45J333AD6HHM12 876 SEK
DAYTON -

Bromsgolv

ModellArtikelPris (ex moms)
13W877AA6GAJ48 662 SEK
DAYTON -

Bromsbänk 48-1 / 4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
13W876AA6GAH20 137 SEK
HECK INDUSTRIES -

Metal Ring Roller Steel 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
WFRR3AF9NYJ2 187 SEK
HECK INDUSTRIES -

Pärlvalsstål 2 tum 18 gauge

ModellArtikelPris (ex moms)
WFBR6AF9NXZ3 541 SEK
HECK INDUSTRIES -

Engelskt hjulstål 2 tum 16 mätare

ModellArtikelPris (ex moms)
WFEW-2AF9NYA14 527 SEK
DAYTON -

Manuell pärlbockningsmaskin

ModellArtikelPris (ex moms)
45J327AD6HHF21 694 SEK
MALCO -

Bärbar minibroms 48 tum 22 mätkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
MB48AAB9EJK8 731 SEK
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Avfasningsmaskin, 1/4 tums bred skärning

ModellArtikelPris (ex moms)
CM-6-1.0CF2PLV24 745 SEK
HECK INDUSTRIES -

Krympare / bår Stål 2 tum 18 mätare

ModellArtikelPris (ex moms)
WFSS10AF9NYK3 604 SEK
DAYTON -

Kompakt böjar

ModellArtikelPris (ex moms)
45J342AD6HHX3 397 SEK
DAYTON -

Engelska hjul 28 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
45J341AD6HHW21 232 SEK
DAYTON -

Universal Bender

ModellArtikelPris (ex moms)
45J336AD6HHQ8 003 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?